カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(667)
  • 自動車純正部品(483)
  • 制御機器(375)
  • 空調・照明・電設資材(336)
  • 切削工具(270)
  • 機構部品(125)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • バイク純正部品(100)
  • 清掃用品(95)
  • 物流用品(92)
  • メカニカル部品(85)
  • スプレー・オイル・グリス(73)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 科学研究・開発用品(50)
  • 電気材料(49)
  • 作業工具(48)
  • 建築金物(40)
  • 作業服(38)
  • 農業機械(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 電動工具(31)
  • 測定用品(27)
  • 安全標識(24)
  • 溶接用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 研磨材(19)
  • バイク部品(18)
  • 事務用品(18)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 厨房用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全保護具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 縫製用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-115」の検索結果

3,600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A115 スタンダード Vベルト エスコ

    A115 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-115種類Vベルト規格A115
  • エギカラビーナホルダー A-0115 タカ産業

    エギカラビーナホルダー A-0115

    タカ産業
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    *エギのカラーを選びやすくストレス解消*しっかり分別できるのでエギの号数えらびも素早い*薄型アルミ板採用で側面にピッタリとフィット
    本体サイズ(mm)約50×100×1素材アルミニウム自重(g)約21(カラビナ含む)
  • TANK COMP.*A-115* ホンダ

    TANK COMP.*A-115*

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • HANDLE,STE*A-115*    53100041030ZG ホンダ

    HANDLE,STE*A-115* 53100041030ZG

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,HAND*A-115*    53120087710YJ ホンダ

    COVER,HAND*A-115* 53120087710YJ

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • HANDLE COM*A-115*    53100041604ZW ホンダ

    HANDLE COM*A-115* 53100041604ZW

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,FORK*A-115*    61150041020YH ホンダ

    COVER,FORK*A-115* 61150041020YH

    ホンダ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP.*A-115*    50100090700ZM ホンダ

    BODY COMP.*A-115* 50100090700ZM

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,RR,CU*A-115*    52460011000YP ホンダ

    CASE,RR,CU*A-115* 52460011000YP

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • (1A115)ハンドル(R)インナー MAZDA(マツダ)

    (1A115)ハンドル(R)インナー

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • (1A115)フレーム(L) フロント サイド MAZDA(マツダ)

    (1A115)フレーム(L) フロント サイド

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 115 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7288-26
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(158件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IECインレット 2極 フランジマウント 6A 115 V ac、230 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Corcom P●スイッチタイプ:2極●定格電流:6A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:73.15mm●高さ:54.1mm●コード番号:186-3827アズワン品番65-7711-32
  • IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します
    仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805アズワン品番65-7651-34
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • COVER,HANDL*A115*    53120087711YJ ホンダ

    COVER,HANDL*A115* 53120087711YJ

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • HANDLE COMP*A115*    53100041605ZW ホンダ

    HANDLE COMP*A115* 53100041605ZW

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ジエツト(メイン),#A115 92063-1109 Kawasaki

    ジエツト(メイン),#A115 92063-1109

    Kawasaki
    889税込978
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92063-1109
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    3,398税込3,738特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シリーズCorcom P定格電圧115 V ac、230 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • トイレスリッパ テンダイ

    トイレスリッパ

    テンダイ(20件のレビュー)
    859税込945
    1足
    当日出荷
    シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで 足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。 抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
    材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVAタイプ前閉じタイプ適合場所トイレ靴タイプスリッパ
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 先染め外縫いスリッパ テンダイ

    先染め外縫いスリッパ

    テンダイ(19件のレビュー)
    799税込879
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。 足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。 滑り止めもついています。手洗い可。
    材質(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVCタイプ前閉じタイプ靴タイプスリッパ
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • FREEPA 基本形 A115BSFゴム(400℃) オール耐食 旭産業(点検窓)

    FREEPA 基本形 A115BSFゴム(400℃) オール耐食

    旭産業(点検窓)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シボナシレザー風スリッパ テンダイ

    シボナシレザー風スリッパ

    テンダイ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1組(5足)
    当日出荷から4日以内出荷
    上品なカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。 甲裏はポリエステル生地なので足を入れてもヒヤッとしません。 底面の縫い取りに生地と同色の糸を使うなど、細かいところもこだわりました。
    材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
  • EVAサンダル テンダイ

    EVAサンダル

    テンダイ(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1足
    当日出荷
    ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。 軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。 甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
    材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラファスナー(フォルダー対応) コクヨ

    プラファスナー(フォルダー対応)

    コクヨ(4件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質R-PPとじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)脚間隔(mm)80
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • つめかえボトルポンプ エスコ

    つめかえボトルポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
    仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
  • 工作用接着剤 C セメダイン

    工作用接着剤 C

    セメダイン(12件のレビュー)
    499税込549
    1本(50mL)
    当日出荷
    接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
    用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
  • 抗菌プリントスリッパ テンダイ

    抗菌プリントスリッパ

    テンダイ(21件のレビュー)
    799税込879
    1足
    当日出荷
    かわらしいマークで抗菌仕様をお客様にアピール。 甲裏はポリエステル生地なので、ヒヤッとせず、脱げにくいです。 底面かかと部には滑り止め付き。
    材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプサイズ(cm)23~25.5機能抗菌靴タイプスリッパ
...