カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 物流用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 安全保護具(14)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(1,623)
  • MAZDA(マツダ)(673)
  • スバル(472)
  • SAMTEC(178)
  • BIGM(丸山製作所)(165)
  • RS PRO(165)
  • HARWIN(141)
  • トヨタ(134)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • 三菱電機(114)
  • タンガロイ(110)
  • イスカル(96)
  • SIEMENS(91)
  • 日東工業(87)
  • KEMET(84)
  • VISHAY(79)
  • TRUSCO(73)
  • ホンダ(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a120」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A120 スタンダード Vベルト エスコA120 スタンダード Vベルトエスコ(1件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-120種類Vベルト規格A120
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[赤]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[青]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120赤、青、黄エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ20mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(11件のレビュー)
135税込149
1セット
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,480税込1,628
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
R 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-120使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)8
4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)穴径(Φmm)4エスコ品番EA123KA-120材質アルミ、プラスチックサイズ870×25×55質量(g)210常用圧力(MPa)0.6吸入口サイズR(PT)1/4”適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上エア量(L/min)400
熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 組式 EA440Aシリーズエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体) エスコ1.02-1.21m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)エスコ
48,700税込53,570
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)50仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。段数3段脚長(m)1.08~1.28幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84折りたたみ寸法(mm)567×152×1105天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
153mm アートナイフ(替刃25枚付セット) エスコ153mm アートナイフ(替刃25枚付セット)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589AA-120
防草砂 硬化型 15kg エスコ防草砂 硬化型 15kgエスコ(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1袋
翌日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
材質セメント、砂使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)アズワン品番65-2251-22
10x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ10x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ
1,200税込1,320
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)10×330入数10本
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
4,110税込4,521
1袋
翌日出荷
軸用。
材質入数1
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
ドライバーセット (+ -) エスコドライバーセット (+ -)エスコ
5,630税込6,193
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)、(+)ドライバー(スタビー) (先端:#2、軸径:6mm、軸長:40mm、全長:90mm)、(-)ドライバー(スタビー) (刃幅:6.5mm、軸径:5mm、刃厚:1.0mm、軸長:30mm、全長:75mm)。
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-26
Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-09ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
11本組 ビットセット(金属用) エスコ11本組 ビットセット(金属用)エスコ
3,330税込3,663
1組
翌日出荷
保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25
# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)エスコ
4,430税込4,873
1枚(50枚)
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#120寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-72入数50枚
120mm/1000kg 戸車(V型・重量用) エスコ120mm/1000kg 戸車(V型・重量用)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)120エスコ品番EA986VA-120
22-8S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)11.8全長(mm)31.4エスコ品番EA538MA-120
のり付ステッカー エスコのり付ステッカーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー
75x75mm 粘着メモ(90枚/イエロー) エスコ75x75mm 粘着メモ(90枚/イエロー)エスコ
355税込391
1パック
翌日出荷
寸法(mm)75×75イエローアズワン品番64-2265-61入数2個入り(1個あたり90枚)
25mmx36.5m/#120 研磨布ロール エスコ25mmx36.5m/#120 研磨布ロールエスコ
4,300税込4,730
1巻
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)25×36.5mアズワン品番64-2207-31
100mmx20m測量テープ(スタンド付) エスコ100mmx20m測量テープ(スタンド付)エスコ(1件のレビュー)
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
仕様両面目盛付材質ガラス繊維質量(kg)2.98kgテープ厚さ(mm)0.7mm
12.0x149mm ドリルビット(HSS) エスコ12.0x149mm ドリルビット(HSS)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.0
4.5-6.2mm/2本組 木ねじエキストラクター(左回転) エスコ4.5-6.2mm/2本組 木ねじエキストラクター(左回転)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584AA-120
#120 100x2mm フレキシブル砥石 エスコ#120 100x2mm フレキシブル砥石エスコ
6,260税込6,886
1セット(20枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度120エスコ品番EA809ZA-120
#1200耐水ペーパー エスコ#1200耐水ペーパーエスコ
9,680税込10,648
1セット(100枚)
翌日出荷
粒度1200サイズ(mm)230×280エスコ品番EA366CA-120
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
190税込209
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコマルチツールセット(カットソーヘッド付)エスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-90
120mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ120mm ユニバーサル2本爪プーラーエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500AA-120
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ
210税込231
1袋(4個)
翌日出荷
EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5入数(個)4ねじサイズM6
PJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SA-120
2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)2ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
12.0x149mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ12.0x149mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.0S