カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(385)
  • スバル(115)
  • SMC(105)
  • ホンダ(57)
  • 住友重機械工業(56)
  • ミツビシ(55)
  • AMPHENOL(47)
  • 長野計器(45)
  • アカギ(39)
  • トヨタ(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • omron(オムロン)(23)
  • ノーブランド(20)
  • スズキ(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • ニッサン(15)
  • KYOCERA AVX(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a121」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA121A-1用] カップ エスコ[EA121A-1用] カップエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1C
1.0L スプレーガン(下カップ付) エスコ1.0L スプレーガン(下カップ付)エスコ(1件のレビュー)
6,870税込7,557
1個
当日出荷
エスコ品番EA121BM-1
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
200税込220
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
800ml フォームスプレーガン エスコ800ml フォームスプレーガンエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷から翌日出荷
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式) エスコ54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
IDカード2枚収納可。 リールは伸縮自在(70cm以内)。
エスコ品番EA956VA-121材質ABS樹脂製カードサイズ(mm)54×86
エアーブラシキット エスコエアーブラシキットエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121DD
600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ600ml スプレーガン(フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3
400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ400cc スプレーガン(上カップ式)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1
エアーブラシキット エスコエアーブラシキットエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
500cc スプレーガン(上カップ付) エスコ500cc スプレーガン(上カップ付)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-5
スプレーガン エスコスプレーガンエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
1200cc カップ付スプレーガン エスコ1200cc カップ付スプレーガンエスコ
32,400税込35,640
1組
翌日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用)ノズル口径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)240エスコ品番EA121BA-7材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)890使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1200所要圧縮機(kw)1.5~2.2
上カップ式スプレーガン エスコ上カップ式スプレーガンエスコ
20,300税込22,330
1個ほか
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
700cc カップ付スプレーガン エスコ700cc カップ付スプレーガンエスコ
24,000税込26,400
1組
翌日出荷
小物の中塗・上塗に最適塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用)ノズル口径(Φmm)1.2吐出し空気量(L/min)85エスコ品番EA121BA-5材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)740穴径(Φmm)1.2使用圧力(MPa)0.3取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)700所要圧縮機(kw)0.75
1000cc カップ付スプレーガン エスコ1000cc カップ付スプレーガンエスコ
27,800税込30,580
1組
翌日出荷
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装ノズル口径(Φmm)1.5吐出し空気量(L/min)150エスコ品番EA121BA-6材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)790穴径(Φmm)1.5使用圧力(MPa)0.34取付ねじ1/4inchPFカップ容量(mL)1000所要圧縮機(kw)0.75
2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ2.0Lスプレーガン(加圧式)エスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
ノズル径1.0mm仕様塗装用付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ質量(kg)2.1使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ[EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホースエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0アズワン品番64-7817-88取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ800ml フォームスプレーガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
8,390税込9,229
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
[EA121BA-1用] カップ エスコ[EA121BA-1用] カップエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-11
R 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-121使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)9
[EA121AB-5用] カップ エスコ[EA121AB-5用] カップエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-15
[EA121AB-2用] カップ エスコ[EA121AB-2用] カップエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-12
[EA121AB-1用] カップ エスコ[EA121AB-1用] カップエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-11
[EA121BA-2用] カップ エスコ[EA121BA-2用] カップエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-12
[EA121AB-3用] カップ エスコ[EA121AB-3用] カップエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-13
[EA121DD用] 交換用エアホース エスコ[EA121DD用] 交換用エアホースエスコ
735税込809
1個
翌日出荷
材質PU、ナイロンホース長さ(m)(使用範囲)1.5アズワン品番64-7817-87取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)エスコ
1,980税込2,178
1台
翌日出荷
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2アズワン品番65-2196-58
[EA121BA-3用] カップ エスコ[EA121BA-3用] カップエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-3C
M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコM12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ
620税込682
1セット(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
6x44mm 粘着見出しラベル(20枚x10個/9色) エスコ6x44mm 粘着見出しラベル(20枚x10個/9色)エスコ
4,060税込4,466
1箱
翌日出荷
セット内容ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー(9色)寸法(mm)44×6型番6801MS入数10セット(20枚×9色/セット)
[EA121BA-8用] カップ エスコ[EA121BA-8用] カップエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121BA-18A
手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズエスコ
735税込809
1箱(100双)
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。-使用上の注意
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●カラー:半透明●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、介護、日曜大工に、介護に、農業、清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.06mm●中指長さ(mm):70●左右兼用●パウダーフリータイプアズワン品番65-9251-87
22-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ22-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)17.5全長(mm)36.3エスコ品番EA538MA-121
12x0.6mm 引きスプリング エスコ12x0.6mm 引きスプリングエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
外径(Φmm)12線径(Φmm)0.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-121長さ(m)1
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
70x40x110mm カメラポーチ(ブルー) エスコ70x40x110mm カメラポーチ(ブルー)エスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
材質本体:EVA,ポリエステル、カラビナ:アルミブルー質量(g)60アズワン品番64-2261-57
12.1x149mm ドリルビット(HSS) エスコ12.1x149mm ドリルビット(HSS)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.1
1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)21外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-34