カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • SMC(137)
  • 西邦工業(90)
  • イチネンTASCO(52)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • アカギ(44)
  • ミツビシ(42)
  • omron(オムロン)(40)
  • ホンダ(34)
  • スバル(30)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • 旭精工(18)
  • 三菱電機(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • MICROCHIP(16)
  • SIBATA(柴田科学)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a122」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A122 スタンダード Vベルト エスコA122 スタンダード Vベルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-122種類Vベルト規格A122
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコエンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)エスコ
2,900税込3,190
1台
当日出荷
材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"アズワン品番64-7817-89使用コンプレッサ1HP以上
R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-122
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
235税込259
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
エンジンクリーナー エスコエンジンクリーナーエスコ(11件のレビュー)
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
エンジンクリーナー(565mmノズル) エスコエンジンクリーナー(565mmノズル)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ノズル長(mm)565ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AD全長(mm)720材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
9,510税込10,461
1個
当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
[EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ[EA122VB-10用] 集 塵 袋エスコ
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
寸法(mm)245×156
エンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・カールホース付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付エスコ品番EA122AB全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4適合コンプレッサ出力(kW)0.75ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6使用範囲(m)3.5エア量(L/min)80吸上量(L/min)0.36
エンジンクリーナー(ウレタンホース付) エスコエンジンクリーナー(ウレタンホース付)エスコ
5,750税込6,325
1セット
当日出荷
洗浄油ホース1.5m付 薬品とエアー混合でご使用下さい。 プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上アズワン品番65-2108-95
45L ダストボックス(蓋付) エスコ45L ダストボックス(蓋付)エスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
エスコ品番EA995CA-122セット内容本体・ふた質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×475×639(蓋セット時)
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ(1件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷から翌日出荷
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
[EA122VA用] 集 塵 袋 エスコ[EA122VA用] 集 塵 袋エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
エスコ品番EA122VA-1
乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機 EA122VJシリーズエスコ
56,200税込61,820
1台
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7取付ねじワンタッチプラグ適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
93,000税込102,300
1台
翌日出荷
エアー式エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kWアズワン品番65-9245-86
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコM12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)エスコ
230税込253
1パック(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)24厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZA-122
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
18,100税込19,910
1丁
翌日出荷
寸法(mm)127(H)×277(L)質量(g)346使用圧力(MPa)0.4空気消費量(L/min)69ノズル長(mm)45ノズル内径(Φmm)7吸入口サイズG1/8"アズワン品番64-2195-15取付ねじサイズG1/4"プラグの有無使用コンプレッサ1.5kWノズル径(Φmm)内径:7、外径10
R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-122使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ エスコ乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズエスコ
87,500税込96,250
1台
翌日出荷
液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。
仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kWアズワン品番65-9245-90
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
59,700税込65,670
1脚
当日出荷から8日以内出荷
M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコM12x 90mm 雄ねじアンカーエスコ
950税込1,045
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
10x44mm 粘着見出しラベル(20枚x10個/6色) エスコ10x44mm 粘着見出しラベル(20枚x10個/6色)エスコ
3,050税込3,355
1箱
翌日出荷
セット内容パープル、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド(6色)寸法(mm)44×10型番6831M入数10セット(20枚×6色/セット)
185x135x25mm コイントレー エスコ185x135x25mm コイントレーエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、マット:TPR樹脂寸法(mm)185×135×25質量(g)100アズワン品番64-2291-79
ペール缶バンド エスコペール缶バンドエスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
危険物の類別非危険物
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリーエスコ
21,300税込23,430
1台
翌日出荷
ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付アズワン品番65-9245-95
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ
1,800税込1,980
1本
翌日出荷
合成樹脂100%アクリル樹脂。
危険物の類別非危険物
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
[EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ[EA122VJ-10用] T型ノズルエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様●EA122VJ-10用T型ノズルアズワン品番65-9245-93
打撃メガネレンチ (ノンスパーキング) エスコ打撃メガネレンチ (ノンスパーキング)エスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
12ポイント。防爆。
材質アルミニウム青銅
荷締ストラップ エスコ荷締ストラップエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
樹脂バックル。
使用荷重(kg)10材質(ベルト)ポリプロピレンベルト幅×厚さ(mm)25×1.6
450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ450x 600x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
4,590税込5,049
1枚
翌日出荷
アズワン品番64-2209-38
173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計エスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計日付表示電波時計温度計ソーラー充電
99.0-122mm2 T形コネクター(60個) エスコ99.0-122mm2 T形コネクター(60個)エスコ
45,900税込50,490
1個
翌日出荷
種類T形コネクタエスコ品番EA539FA-122
22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-122幅(mm)22全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ
5,300税込5,830
1袋
翌日出荷
軸用。
材質入数1
75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)75寸法E(mm)30表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)72材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M12
12.2x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ12.2x100mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-12.2