カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(5)
- 清掃用品(5)
- 物流用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(170)
- SMC(136)
- 西邦工業(126)
- ホンダ(69)
- イチネンTASCO(53)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- アカギ(44)
- ミツビシ(42)
- omron(オムロン)(37)
- ERECTA(エレクター)(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- スバル(27)
- IDEC(和泉電気)(24)
- 三菱電機(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- 旭精工(17)
- ノーブランド(16)
- テンパール工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a122」の検索結果

バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥6,770税込¥7,4471組当日出荷布バッグは2層構造で耐久性が高いです付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)
エスコ¥2,900税込¥3,1901台当日出荷材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個当日出荷付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)プラグの有無無使用コンプレッサ2.2kW以上
クリーニングガン
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥エスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210ノズル長(mm)120取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)5所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)
エスコ¥230税込¥2531パック(20枚)欠品中エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
45L ダストボックス(蓋付)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個当日出荷ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。エスコ品番EA995CA-122セット内容本体・ふた質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×475×639(蓋セット時)
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付
エスコ¥93,000税込¥102,3001台翌日出荷エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
エスコ¥18,100税込¥19,9101丁翌日出荷寸法(mm)127(H)×277(L)質量(g)346使用圧力(MPa)0.4空気消費量(L/min)69ノズル長(mm)45ノズル内径(Φmm)7吸入口サイズG1/8"取付ねじサイズG1/4"プラグの有無無使用コンプレッサ1.5kWノズル径(Φmm)内径:7、外径10
R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA141A-122材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)10.5
乾湿両用掃除機(エアー式/ストッパー付) EA122VJシリーズ
エスコ¥87,500税込¥96,2501台翌日出荷。液体満タン時の自動ストップ機能付。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。※ペール缶は別売です。仕様●最大吸入量:90L/min●空気消費量:475L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:5.6kg●付属品:主ノズル、角ノズル●使用コンプレッサー:3.75kW
ペール缶バンド
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。危険物の類別非危険物![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761555-260625-02.jpg)
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
エスコ¥21,300税込¥23,4301台翌日出荷。ペール缶を移動させるキャリーになります。仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付![173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110378-190802-02.jpg)
173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計
エスコ¥8,730税込¥9,6031個翌日出荷仕様電波受信機能電源CR123A×1個(付属)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×91×173周波数40kHz/60kHz自動選局機能カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 ソーラーエナジー湿度計○日付表示○電波時計○温度計○ソーラー充電○
手袋(ドライブ用・滑り止め付/6双) EA354AAシリーズ
エスコ¥2,000税込¥2,2001箱(6双)翌日出荷滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):162●中指長さ(mm):88●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●厚み:0.6mm●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付
1/2"DR/22mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)22外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷エスコ品番EA425LA-122形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
M12x 90mm 雄ねじアンカー
エスコ¥950税込¥1,0451パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12










![[EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64486845-210427-02.jpg)




![[EA122VA用] 集 塵 袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510635-170510-02.jpg)










![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761555-260625-02.jpg)
![[EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070507-260722-04.jpg)



![173x260x91mm[電波]掛・置兼用時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110378-190802-02.jpg)

![22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919022-180219-02.jpg)