カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(179)
  • ホンダ(142)
  • SMC(102)
  • ミツビシ(60)
  • DiodesZetex(32)
  • ROHM(28)
  • テンパール工業(17)
  • イチネンTASCO(17)
  • サンドビック(16)
  • ノーブランド(16)
  • ネグロス電工(14)
  • 三菱電機(14)
  • 長野計器(13)
  • コンサス(13)
  • 日東工業(11)
  • スバル(10)
  • SUREFIRE(10)
  • SCHURTER(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a123」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
    仕様●測定範囲(kPa):50~600
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替クリップチャック

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替クリップチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ストレートチャック

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用ストレートチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ダブルチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ハンドルグリップ

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ハンドルグリップ
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ホース エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ホース

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ホース
    仕様●ホース長:300mm
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • エアーブローガン エスコ

    エアーブローガン

    エスコ(9件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット
    当日出荷
    高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製取付ねじ1/4inchPT
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    65税込72
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • ブースターノズルエアーガン エスコ

    ブースターノズルエアーガン

    エスコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
    エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
  • ダブルチャック エスコ

    ダブルチャック

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
  • 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース エスコ

    0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    欠品中
    1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
    用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
  • エアーダスター エスコ

    エアーダスター

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • 50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ

    50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
    仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なクリップ付
    エコロジー商品省エネ
  • 2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ

    2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
    エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
  • ロングノズルエアーガン エスコ

    ロングノズルエアーガン

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ロングノズルタイプ。プラグ付。
    材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
  • 2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ

    2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    翌日出荷
    直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
    エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂穴径(Φmm)2取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)450
  • 12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ

    12mm [増量ノズル付]エアーガン

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
    エスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)12吐出し空気量(L/min)840取付ねじ1/8inchネジ
  • 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    0-1500kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    当日出荷
    エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
    用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300
  • 3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100エア流量(L/min)432
  • エアーダスター(ロングトリガー) エスコ

    エアーダスター(ロングトリガー)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ

    3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    当日出荷
    材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60エア流量(L/min)432
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    6,710税込7,381
    1台
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    5,920税込6,512
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • 1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ

    1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    用途自転車用エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18穴径(Φmm)【ノズル】1.5取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)100
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
    質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
  • エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコ

    エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    当日出荷
    静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
    エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
  • 0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    0- 1500kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    バイク・乗用車・トラックまで対応したタイヤチャック&ゲージ
  • 3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ

    3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    銅パイプ付。
    エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
  • ロングノーズエアーダスター エスコ

    ロングノーズエアーダスター

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
  • 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

    エスコ
    3,620税込3,982
    1丁
    翌日出荷
    仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    当日出荷
    用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500ホース接続口(一次側)カプラソケット
  • エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ

    エアーブローガン(伸縮ノズル)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,670税込2,937
    1個
    当日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
  • 3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1丁
    当日出荷
    仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
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
"a123" エスコ 【通販モノタロウ】