カテゴリ
- 安全保護具(20)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(987)
- BIGM(丸山製作所)(596)
- スバル(429)
- コガネイ(404)
- MAZDA(マツダ)(395)
- ホンダ(233)
- トヨタ(134)
- 新ダイワ(131)
- SAMTEC(63)
- WURTH ELEKTRONIK(63)
- ミツビシ(55)
- ハンマーキャスター(53)
- イマオコーポレーション(41)
- ニッサン(38)
- 東和制電工業(TOWA)(37)
- 椿本バルクシステム(35)
- 永興電機工業(32)
- TRUSCO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「a130」の検索結果

新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個(500cc)翌日出荷引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
30mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ¥215税込¥2371セット(2組)当日出荷サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-130材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)40×62×12適合バンド幅(mm)30
R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA141A-130材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)9
1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
冷凍機オイル
エスコ¥4,720税込¥5,1921缶3日以内出荷冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。用途R134aR1234yf カーエアコン用冷凍機油内容量(mL)250粘度VG46対応冷媒種別R1234yf、R134a
130x42mm 車輪(MCナイロン製)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-130材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-130材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)2使用荷重(kg)30仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)12.0×3.5
530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。エスコ品番EA506AA-130D材質PP寸法(mm)530×366×334スタッキング可フタの有無あり
3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)3構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
530x366x334mm/50.4L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。エスコ品番EA506AA-130E材質PP寸法(mm)530×366×334スタッキング可フタの有無あり![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド
エスコ¥13,800税込¥15,1801台7日以内出荷付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
保護メガネ
エスコ¥495税込¥5451個翌々日出荷ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。レンズ色クリアー![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台
エスコ¥12,400税込¥13,6401組(2台)当日出荷電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
2穴パンチ
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌々日出荷最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
保護メガネ
エスコ¥435税込¥4791個翌々日出荷ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット(サイド部分も含む)。サイドに通気孔付き。吊穴付き。メガネの上から装着可能。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:50×70mm。レンズ色クリアー
オーリング (シリコンゴム/固定用)
エスコ¥600税込¥6601袋(2個)当日出荷から9日以内出荷耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
保護めがね(クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(クリアー)
エスコ¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
保護めがね(x1.5ルーペ付)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個当日出荷ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5























![60-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919108-180219-02.jpg)







![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)


![[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070735-250905-02.jpg)