カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,347)
  • 自動車純正部品(1,058)
  • 農業機械(744)
  • 制御機器(426)
  • 切削工具(187)
  • メカニカル部品(185)
  • バイク純正部品(179)
  • 機構部品(167)
  • 配管・水廻り設備部材(166)
  • 溶接用品(151)
  • 物流用品(149)
  • 油圧機器・油圧ホース(123)
  • 測定用品(103)
  • 建築金物(90)
  • 電気材料(76)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 自動車補修部品(52)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 作業工具(42)
  • 研磨材(35)
  • 電動工具(35)
  • 安全保護具(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 安全標識(26)
  • エンジン工具(26)
  • バイク部品(24)
  • 事務用品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 家電(18)
  • 厨房用品(14)
  • 保管用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業服(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • トラック純正部品(11)
  • テープ(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 梱包用品(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • カー用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-130」の検索結果

5,943件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニライスボール A 130シリーズ 国際化工

    ユニライスボール A 130シリーズ

    国際化工
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    食事をサポートする"機能性"と"器らしさ"のベストバランス。手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。
    コモンアクア容量(mL)360高さ(mm)50径(Φmm)120アズワン品番64-7760-27
  • A130 スタンダード Vベルト エスコ

    A130 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-130種類Vベルト規格A130
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876アズワン品番65-7271-13
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7357-93
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 4.7A 130W ECS130US28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 4.7A 130W ECS130US28

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)28.7定格電力(W)130出力電圧(V)28dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)4.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 10.9A 130W ECS130US12

    XP POWER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.7定格電力(W)130出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)10.9RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 18V dc 7.3A 130W ECS130US18 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 18V dc 7.3A 130W ECS130US18

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.7定格電力(W)130出力電圧(V)18dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)7.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 8.7A 130W ECS130US15 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 8.7A 130W ECS130US15

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)28.7定格電力(W)130最高温度(℃)70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)8.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5.41A 130W ECP130PS24

    XP POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)195奥行(mm)24.1定格電力(W)130出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)5.41RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 10.83A 130W ECP130PS12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 10.83A 130W ECP130PS12

    XP POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)24.1定格電力(W)130最高温度(℃)80出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)10.83RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • ジェット(メイン) #A130 92063-1103 Kawasaki

    ジェット(メイン) #A130 92063-1103

    Kawasaki
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 引出しユニット795×444引出A130個 TRUSCO

    引出しユニット795×444引出A130個

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7623質量(kg)21.6透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)795引出し数A-1 30個最大積載量(kg)150荷姿完成品色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • 有線光学式マウス サンワサプライ

    有線光学式マウス

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • メルタースティック(805用) HAKKO(白光)

    メルタースティック(805用)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • 壁紙補修用接着剤 かべっ子 セメダイン

    壁紙補修用接着剤 かべっ子

    セメダイン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。
    用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。硬化後:白色主成分酢酸ビニル樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、水性主なワークパーツ
  • ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進

    ポンプ用吐出ホースシリーズ

    工進
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプ使用時の送水用として
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク

    平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型

    ユタカメイク
    289税込318
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
    用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタールブラック
  • アラビックヤマトホジュウヨウパック ヤマト(事務用品)

    アラビックヤマトホジュウヨウパック

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ちょっと補充したいときに便利な、小さめ補充用パック。自立するマチつきの容器形状で、場所をとらない軽量&コンパクト設計。高まる環境意識と多様化する使用シーンに対応!。アラビックヤマト容器口部分と補充用パックの注ぎ口がぴったりサイズで、安定して補充しやすい。『補充用(NA-960)』と比較し、容器のプラスチック使用量約77%削減(液状のり100mlあたりの重量比較)
    材質袋:PE、PA キャップ:PE容量(mL)130摘要パウチパック主成分PVAL(ポリビニルアルコール)対応商品アラビックシリーズ『スタンダード』『エル』『ジャンボ』『ツイン』『さかだち』繰り返し・詰め替え対応
...