カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全保護具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • SMC(62)
  • ホンダ(59)
  • ミツビシ(51)
  • スバル(32)
  • イチネンTASCO(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • ケナメタル(20)
  • ADVANTEC(16)
  • ベン(13)
  • サンコー(三甲)(11)
  • 新ダイワ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • ナベヤ(8)
  • トヨタ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a142」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,650税込1,815
1箱(10個)
当日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球アズワン品番65-9277-50
R1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-142
25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) エスコ25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-71
折畳み椅子(合皮) エスコ折畳み椅子(合皮)エスコ
11,500税込12,650
1脚
当日出荷
ビニーレザー張り スチールパイプ、ウレタンクッションフォーム 連結可能 張材の破れを防止する設計
A4/S型 クリップボード(レッド) エスコA4/S型 クリップボード(レッド)エスコ
690税込759
1枚
当日出荷
材質再生紙寸法(mm)230×330サイズA4質量(g)240アズワン品番64-2264-17収納枚数(枚)50(クリップ)
R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-142使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
ユニバーサルソケットセット エスコユニバーサルソケットセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
翌日出荷
ソケット手元が六角付なのでスパナで回すことも可能です。W溝タイプのソケットアダプター付。電動、エアーどちらも使用可能です。工具袋付(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。
仕様ソケットアダプター:3/8”DR×1/4”Hex全長(mm)(3/8”)ラチェットハンドル:200対辺(mm)ユニバーサルソケット:9~21差込角(inch)3/8”
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(赤/蓋付) エスコ530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(赤/蓋付)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-142材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-142種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
130mm/ 275mm 収穫鎌 エスコ130mm/ 275mm 収穫鎌エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)275刃長(mm)130柄長さ(mm)210アズワン品番64-7906-82
14.2x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ14.2x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-14.2アズワン品番64-7937-26
14x1.6mm 引きスプリング エスコ14x1.6mm 引きスプリングエスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
外径(Φmm)14線径(Φmm)1.6ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-142長さ(m)1
43x130x93mm T型連結金具(スチール製) エスコ43x130x93mm T型連結金具(スチール製)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-142A
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
265税込292
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ六角穴付ボルト(全ねじ/BC)エスコ
485税込534
1袋
翌日出荷
仕様全ねじ材質鉄 (ブラッククロメート)ピッチ2 (並目)
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
70,500税込77,550
1個
8日以内出荷
小物部品搬送に最適です高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプアズワン品番65-5661-11
[EA575WS-142用]交換ヘッド エスコ[EA575WS-142用]交換ヘッドエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
頭径(mm)46材質(頭)PVC仕様EA575WS-142用交換ヘッド
125V/15A 仮設用コンセント 2口 エスコ125V/15A 仮設用コンセント 2口エスコ
795税込875
1個
当日出荷
種類露出定格電圧(V)125コンセント個数2口定格電流(A)15適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用差込口形状2P 15A 125V
100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)幅(mm)100質量(g)約165長さ(m)3粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)エスコ
2,810税込3,091
1個
欠品中
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15アズワン品番64-7923-35
500ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ500ml 計量カップ(プラスチック製)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:100、B:140、C:142容量(mL)500使用温度(℃)1~99アズワン品番64-7989-63
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
キッチンスプレー エスコキッチンスプレーエスコ
1個
取扱い終了
全長(mm)42アズワン品番64-7852-05
14mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工)エスコ
26,200税込28,820
1巻
翌日出荷
破断荷重(kN[kgf])37.5(3820)
14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ14mmx50mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
仕様8本打ち材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約7.3ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリングエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個材質鋼鉄使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98アズワン品番64-2196-65取付ねじサイズRc3/4
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15アズワン品番64-7923-36
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能アズワン品番65-9276-66
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68