カテゴリ
- 電気材料(20)
- バッテリー・電装(13)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 電動工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 溶接用品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 事務用品(5)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(533)
- SMC(414)
- MAZDA(マツダ)(265)
- Panasonic(パナソニック)(213)
- 明工社(188)
- エレコム(123)
- KITO(キトー)(112)
- RS PRO(104)
- omron(オムロン)(96)
- アメリカン電機(65)
- コガネイ(63)
- CKD(56)
- 大和電器(56)
- 日本継手(旧:JFE継手)(53)
- Anker(アンカー)(51)
- サンワサプライ(45)
- CIO(45)
- ノーリツ(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
「a15a」の検索結果
![[EA940MM-11A~15A用] 端子カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584848-220418-02.jpg)
[EA940MM-11A~15A用] 端子カバー
エスコ¥495税込¥5451個(2個)翌日出荷EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。仕様●入数:2個
ネームタグ
エスコ¥460税込¥5061袋(10個)当日出荷から翌日出荷リング径外径:約23mm。内径:約21mm。材質塩化ビニール寸法(mm)27×52呼び外径(mm)23寸法(縦×横)(mm)52×27内径(mm)21入数(個)10
25mmx1.5m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥3,610税込¥3,9711本当日出荷材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)1.5使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
42x13x57mm 歩数計
エスコ(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書仕様【歩数】0~99999歩エスコ品番EA791A-15A色ブルー質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
AC100V/15A 安全ブレーカー
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
1000x5000mm 耐炎・耐熱シート
エスコ¥40,400税込¥44,4401枚当日出荷仕様耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.7
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青/5個
エスコ¥19,700税込¥21,6701個翌日出荷一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能) 積み重ね可能。適合ふた: EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-15A材質PP寸法(mm)530×366×322スタッキング可フタの有無なし
6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。エスコ品番EA125TA-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
フレキシブルシャフト
エスコ¥122,000税込¥134,2001本翌日出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。接続ねじ(inch)1/4”-28
AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)
エスコ¥87,400税込¥96,1401個翌日出荷仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
ベルト荷締機 (両端アイ型)
エスコ¥4,550税込¥5,0051個翌々日出荷から14日以内出荷両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥6,990税込¥7,6891セット当日出荷セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
平型ヒューズセット
エスコ¥4,070税込¥4,4771セット欠品中セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
自動車用管ヒューズセット
エスコ¥4,460税込¥4,9061セット翌々日出荷セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
平型ミニヒューズセット
エスコ¥5,030税込¥5,5331セット翌々日出荷セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
管ヒューズセット
エスコ¥8,580税込¥9,4381組翌々日出荷セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
自動車用平型ヒューズセット
エスコ¥4,900税込¥5,3901組翌々日出荷セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
自動車用平型ヒューズセット
エスコ¥5,570税込¥6,1271組翌々日出荷セット内容:・3A(紫)・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
替刃(EA540BC-15A用)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個翌日出荷サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271![[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584857-220418-02.jpg)
[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー
エスコ¥495税込¥5451個(2個)翌日出荷EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。仕様●入数:2個
500g ガス配管用シール剤
エスコ(1件のレビュー)¥3,920税込¥4,3121個当日出荷アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
仕切板付ハンディ―ボックス
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能材質ポリプロピレン質量(g)125内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
アクセスフロア用コンセント
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。





![[EA940MM-11A~15A用] 端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584848-220418-02.jpg)























![[EA315A-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613282-170413-02.jpg)
![[EA315A-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613264-170413-02.jpg)









![[EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584857-220418-02.jpg)