カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(60)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 星和電機(SEIWA)(7)
  • サンドビック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • カブト工業(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • KTC(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 横河計測(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • SBS(1)
  • プロトティップ(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16l-j」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ