カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 作業工具(75)
- 電気材料(55)
- 物流用品(41)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 機構部品(35)
- 切削工具(31)
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 測定用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 保管用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 事務用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 溶接用品(7)
- 家電(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- バッテリー・電装(5)
- 電動工具(5)
- 研磨材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(66)
- BIGM(丸山製作所)(1,563)
- コガネイ(1,136)
- Panasonic(パナソニック)(779)
- ベン(408)
- 明工社(380)
- ノーリツ(353)
- KITZ(キッツ)(346)
- CKD(331)
- 黒田精工(292)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(279)
- 桑名金属工業(273)
- omron(オムロン)(261)
- 河村電器産業(259)
- リケン(253)
- ヨシタケ(239)
- KITO(キトー)(232)
- オカムラ(岡村製作所)(229)
- ホンダ(223)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
「a20」の検索結果

125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥3,780税込¥4,1581本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥3,300税込¥3,6301本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥4,730税込¥5,2031本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
200A/20m 溶接中間ケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷ゴムカバー付用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
300A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥57,300税込¥63,0301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
フレアーリングツール
エスコ(10件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
200A/20m 溶接機アースセット
エスコ¥38,900税込¥42,7901セット4日以内出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
銅丸棒
エスコ¥6,090税込¥6,6991個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷エスコ品番EA940AK-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷エスコ品番EA940AK-18色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AG-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA940AG-10色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷エスコ品番EA940AG-17種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20芯数(C)3定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)灰絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA940AG-13色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)22芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA940AK-28色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA940AG-6色黒種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)20許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
クリップボックス
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。付属品カラーゼム約60本(全長:28mm)材質PS樹脂寸法(mm)45×45×72色白繰り返し・詰め替え対応
...








































![フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03426753-260403-02.jpg)