カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(209)
  • 作業工具(168)
  • 電気材料(77)
  • 機構部品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 物流用品(54)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(48)
  • メカニカル部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 測定用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 事務用品(19)
  • 建築金物(18)
  • 溶接用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 電動工具(15)
  • 研磨材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 保管用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(120)
  • SMC(15,044)
  • ホンダ(3,302)
  • ニッサン(2,567)
  • MAZDA(マツダ)(2,252)
  • BIGM(丸山製作所)(1,563)
  • 三木プーリ(1,510)
  • Panasonic(パナソニック)(1,236)
  • コガネイ(1,136)
  • RS PRO(1,013)
  • トヨタ(949)
  • WURTH ELEKTRONIK(725)
  • フエニックス・コンタクト(565)
  • KITZ(キッツ)(555)
  • スバル(534)
  • ミツビシ(405)
  • ベン(388)
  • 明工社(380)
  • ノーリツ(371)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a20」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-3
  • 20A サドルバンド(10個) エスコ

    20A サドルバンド(10個)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-20R
  • 20A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ

    20A サドルバンド(ステンレス製/10個)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-20S
  • 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
  • 20A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ

    20A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-20K
  • 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    20A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    255税込281
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 20A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    20A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    100税込110
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径20A呼び圧力5K
  • 125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付 エスコ

    125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CE-132コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
  • [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー エスコ

    [EA940MM-16A~20A用] 端子カバー

    エスコ
    495税込545
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
    仕様●入数:2個
  • 20mx200A 熔接ホルダーセット エスコ

    20mx200A 熔接ホルダーセット

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AA-20セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    3,780税込4,158
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20A プラグ エスコ

    20A プラグ

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    4,730税込5,203
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 工作ネット(ステンレス網) エスコ

    工作ネット(ステンレス網)

    エスコ(4件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ

    200A/20m 溶接中間ケーブル

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    ゴムカバー付
    用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
  • 600V/20A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/ 20m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AV-17
  • 300A/20m 溶接機アースセット エスコ

    300A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    57,300税込63,030
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • チューブカッター.ミニ エスコ

    チューブカッター.ミニ

    エスコ(13件のレビュー)
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
    質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
  • 50mm自在キャスター(EA520A-2A用) エスコ

    50mm自在キャスター(EA520A-2A用)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    4日以内出荷
    仕様EA520A-2A用替キャスターキャスター直径50×18mmストッパーなし
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • 200A/20m 溶接機アースセット エスコ

    200A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    38,900税込42,790
    1セット
    4日以内出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    20A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)20適合流体水系、油系、ガス系
  • 125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-3定格電圧(V)125許容電流(A)7材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-23
  • パッキン(EA991HB-20A用) エスコ

    パッキン(EA991HB-20A用)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    フレキノズル用替パッキン。
    エスコ品番EA991HB-210危険物の類別非危険物
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • 2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ

    2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
    エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300
  • 20A 鋼管用防振立バンド エスコ

    20A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440CJ-20
  • 125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
  • 300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-3定格電圧(V)300許容電流(A)15材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ

    300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-10定格電圧(V)300材質(シース)ビニール
  • 40mm 吸盤クリップ(2個) エスコ

    40mm 吸盤クリップ(2個)

    エスコ(4件のレビュー)
    670税込737
    1個
    当日出荷
    耐荷重(g)200エスコ品番EA638LA-20寸法(mm)40×35×60口幅(mm)15開き幅(mm)8
  • 300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17定格電圧(V)300定格電流(A)12材質(シース)ビニール公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)絶縁体厚さ(mm)0.6シース色仕上外径(Φmm)7.8規格/略称VCTF
  • 300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/22A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-13定格電圧(V)300許容電流(A)22材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
  • 220V・20A 電磁接触器 エスコ

    220V・20A 電磁接触器

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    種類電磁接触器定格使用電圧(V)100エスコ品番EA940MF-11
  • [EA207V] 20mm ブレード エスコ

    [EA207V] 20mm ブレード

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA207V-20
  • 20A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    20A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)27.2
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(2件のレビュー)
    335税込369
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)4.5
...