カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • BOURNS(45)
  • Kawasaki(272)
  • Panasonic(パナソニック)(433)
  • RS PRO(67)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(52)
  • SMC(397)
  • ケージーパルテック(26)
  • コガネイ(60)
  • テクノフレックス(28)
  • ハネウェル(29)
  • ホンダ(899)
  • マキテック(35)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • 三菱電機(39)
  • 南国フレキ工業(37)
  • 堀内機械(55)
  • 新ダイワ(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2000」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mm エスコ

    戸車用レール A型/アルミ製/ブロンズ 9×2000mm

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ色ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×2000
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    ¥55,400税込¥60,940
    1台(1台)
    当日出荷
    寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
    規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • 設カメラ (中継機能付き) エスコ

    設カメラ (中継機能付き)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌々日出荷
    無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
    寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10
  • フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ

    エスコ
    ¥9,590税込¥10,549
    1個
    翌日出荷
    800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
    仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
  • クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ

    クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ

    エスコ
    ¥50,600税込¥55,660
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
    仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a
  • クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコ

    クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ

    エスコ
    ¥60,600税込¥66,660
    1台
    翌日出荷
    仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    ¥88,000税込¥96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥20,100税込¥22,110
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HL-115種別全ねじねじの呼びM20
  • バッテリーテスター エスコ

    バッテリーテスター

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1台
    翌日出荷
    DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • 2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ

    2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

    エスコ
    ¥53,600税込¥58,960
    1台
    翌日出荷
    強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
    用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
  • DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコ

    DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1台
    翌日出荷
    矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
    仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
  • テストリード EA707NCシリーズ エスコ

    テストリード EA707NCシリーズ

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    翌日出荷
    。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペット
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハ
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:2m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。メッシュ素材採用で引張強度200%を実現しました。ケーブル厚3.2mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:3m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1台
    翌日出荷
    ※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
    仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能全長(mm)209質量(kg)1.2電源電圧(V)18保護等級IP54フックあり光色白色明るさ350~2000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • [EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ

    [EA944N-130A、-151用]リールスタンド

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1台
    7日以内出荷
    付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
    仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500