カテゴリ
- 作業工具(19)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(695)
- ニッサン(152)
- MAZDA(マツダ)(109)
- SMC(75)
- トヨタ(70)
- 三木プーリ(60)
- ホンダ(56)
- ミツビシ(50)
- ナブテスコサービス(37)
- RS PRO(36)
- 大阪魂(35)
- 旭精工(28)
- KITO(キトー)(26)
- 住友重機械工業(23)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- omron(オムロン)(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ブランドをもっと見る
「a21- 8」の検索結果
特価

3/8インチ スプリングベンダー
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8エスコ品番EA218-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)255適合管なまし銅管用![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)
[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途銅管の外側に入れて曲げます。適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4エスコ品番EA218材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)-適合管なまし銅管用
1/4インチ スプリングベンダー
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4エスコ品番EA218-2材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)250適合管なまし銅管用
被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
3/8″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218L-3材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
5/8″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218L-5材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1/2″被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
3/8インチ ステンレス製スプリングベンダー
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8エスコ品番EA218SL-3材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
スプリングベンダー (ステンレス製)
エスコ¥3,440税込¥3,7841本翌日出荷被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。適合銅管:1/4”材質ステンレス全長(m)2.6
5/8インチ ステンレス製スプリングベンダー
エスコ¥6,710税込¥7,3811個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8エスコ品番EA218SL-5材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1/2インチ ステンレス製スプリングベンダー
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218SL-4材質ステンレス全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用![[30218] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807698-210511-02.jpg)
[30218] 円すいころ軸受
エスコ¥9,870税込¥10,8571個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:90、D:160、B:30![[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102066-190802-02.jpg)
[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷用途低温用静止表面測定範囲(℃)‐30/250コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径10×12(先端部)
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
342x260x223mmファイル収納ボックス(8個)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌々日出荷デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます色クリア材質ポリプロピレン仕様8個入り付属品インデックスシール1枚付属サイズA4質量(g)約458寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm)
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
メンテナンスツールセット(自転車用)
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
オーリングセット(26サイズ)
エスコ¥17,300税込¥19,0301セット当日出荷エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油![[L]静電ゴム手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078458-190802-02.jpg)
[L]静電ゴム手袋
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷サイズL全長(mm)約300材質綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング仕様帯電防止ライナー、耐油・耐摩耗性、抗菌・防臭加工厚さ(mm)1.3電気抵抗値10^8-10^9Ω
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
500x320x590mm タオル掛け(ステンレス製)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷抜群の安定性。 コンパクトで移動も簡単。エスコ品番EA951FD-21A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ直径19mm、ステンレスパイプ直径8mm、部品:ABS樹脂、金属部品・ネジ類:鉄(メッキ)質量(kg)約0.8色ステン&グレー耐荷重(kg)約5まで(タオル5枚干し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08





![[1/4インチ - 3/4インチ]5本組スプリングベンダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428153-130313-02.jpg)







![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)





![[30218] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807698-210511-02.jpg)

![[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(低温) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102066-190802-02.jpg)


![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48148146-231025-02.jpg)



![T 8x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562777-210430-02.jpg)








![[L]静電ゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078458-190802-02.jpg)