カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SUS(エスユーエス)(3)
- omron(オムロン)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「a22e-m-01b」の検索結果

M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個4日以内出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04