カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • リヒトラブ(94)
  • omron(オムロン)(90)
  • エレコム(73)
  • IDEC(和泉電気)(64)
  • StarTech.com(58)
  • TRUSCO(56)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(55)
  • マリンテック(44)
  • 富士電機(43)
  • 三菱電機(41)
  • Aratas(旧:omron)(39)
  • ツカサ電工(35)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • マルヤス電業(28)
  • RS PRO(26)
  • CKD(24)
  • SMC(22)
  • 水本機械製作所(21)

「a24」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 120x90x120mm 小物ケース エスコ

    120x90x120mm 小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    スタッキングしやすい形状になっています。
    エスコ品番EA508NA-24材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×90(H)クリア質量(g)66外寸(mm)120×120×90内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,820税込2,002
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。
    消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
  • 軍手[女性用](12双) エスコ

    軍手[女性用](12双)

    エスコ(1件のレビュー)
    795税込875
    1ダース(12双)
    当日出荷
    女性、又は手の小さな人に最適です。 手首部分はゴム絞り。 特紡とは一般衣料品の製作工程でできる屑糸を撚り合わせて綿状にして糸を作っています。 丈夫ですが、特紡は一般的に使い捨てタイプです。
    エスコ品番EA354A-24サイズ女性用素材綿、レーヨン、エステル、その他質量(g/ダース)600
  • M24 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M24 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-24
  • 225x300mm 危険地域標識(変電設備) エスコ

    225x300mm 危険地域標識(変電設備)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    当日出荷
    材質硬質塩ビ寸法(mm)225×300×1入数1枚
  • 35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    35V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • ステンレス板 エスコ

    ステンレス板

    エスコ(2件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1枚
    当日出荷
    熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
    用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
  • 700mm クリーンブラシ エスコ

    700mm クリーンブラシ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    隙間の掃除に(家具の隙間、ブラインド等に) 毛先の角度を自由に変えられます。
    エスコ品番EA928AA-24材質毛先・柄:ポリプロピレン寸法(mm)40×40×700質量(g)82繰り返し・詰め替え対応
  • 6mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    6mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
  • 37mm/ 700g 吸盤フック(3個) エスコ

    37mm/ 700g 吸盤フック(3個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638LA-24寸法(mm)37×50×30耐荷重(g)700
  • M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-24C
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • コードクリップ(粘着付) エスコ

    コードクリップ(粘着付)

    エスコ
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
  • M24 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M24 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-24B
  • 3/4”sqx24mmインパクトソケット エスコ

    3/4”sqx24mmインパクトソケット

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50対辺(mm)24差込角(inch)3/4”外径(mm)44
  • 240cm 折畳み式 イージーリーチ エスコ

    240cm 折畳み式 イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-240材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1200、(伸長時)2400繰り返し・詰め替え対応
  • 25x150mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ

    25x150mm マジックテープ(粘着付/黒)

    エスコ
    155税込171
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)0.15
  • 110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 25x150mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ

    25x150mm マジックテープ(粘着付/白)

    エスコ
    155税込171
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)0.15
  • 24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)24口金E12電球形状パネル球
  • 24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-32寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24口金E10
  • 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • A4/223x315x24mm ファイルスタンド(ホワイト) エスコ

    A4/223x315x24mm ファイルスタンド(ホワイト)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン樹脂製ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×24×223
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
  • G × G レデューサー エスコ

    G × G レデューサー

    エスコ(1件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • オーリング(フッ素ゴム) エスコ

    オーリング(フッ素ゴム)

    エスコ
    780税込858
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐ガソリン
  • JIS安全標識板[使用禁止] エスコ

    JIS安全標識板[使用禁止]

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-24A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×300×1文字内容使用禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • 50cm テープスイッチ(黄) エスコ

    50cm テープスイッチ(黄)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,340税込10,274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • ロングサイズ天然ゴム厚手手袋 エスコ

    ロングサイズ天然ゴム厚手手袋

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。 手袋と腕カバーは一体型されています。 丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。 漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。 弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
    材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25最小径(Φmm)80(腕カバー)最大径(Φmm)180(腕カバー)全長(cm)55
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    55,400税込60,940
    1台(1台)
    当日出荷
    寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付け
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付け
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    64,300税込70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    欠品中
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
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
"a24" エスコ 【通販モノタロウ】