カテゴリ
- 作業工具(72)
- 物流用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- メカニカル部品(12)
- 安全靴・作業靴(11)
- 建築金物(9)
- 切削工具(9)
- 電気材料(7)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 安全標識(4)
- 手袋(4)
- 制御機器(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- MAZDA(マツダ)(1,190)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- ホンダ(443)
- SMC(395)
- メディアカバーマーケット(386)
- ミツビシ(345)
- 三菱ふそう(260)
- スバル(221)
- ニッサン(188)
- トヨタ(136)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- スズキ(110)
- 三菱(109)
- ヤンマー(89)
- 水本機械製作所(77)
- 旭精工(74)
- 三木プーリ(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「a27」の検索結果

595x400x300mm 保冷インナーボックス(75Lオリコン用)
エスコ(2件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷折りたたみコンテナ75Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。仕様75L用エスコ品番EA506AA-275材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)450外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×400×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×395×295
ベンダーボディ
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7
チューブベンダーセット (ラチェット式)
エスコ¥42,400税込¥46,6401組翌々日出荷なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
152x27x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
エスコ¥540税込¥5941個当日出荷エスコ品番EA951EA-275A厚さ(mm)2mm穴径(Φmm)6.2寸法L1(mm)152寸法L2(mm)27寸法W(mm)19穴数8







![[EA276G、GE]ガイド用クイックロックハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428853-260630-02.jpg)

![3/4インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429097-260630-02.jpg)



![7/8インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429115-260630-02.jpg)


![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)






![1インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429133-260630-02.jpg)

![3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428801-260630-02.jpg)
![7/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428835-260630-02.jpg)
![5/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428792-260630-02.jpg)




![1インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429142-260630-02.jpg)
![1.5/8インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428941-260630-02.jpg)
![1.1/4インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428887-260630-02.jpg)
![1.1/2インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428923-260630-02.jpg)
![1.3/4インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428966-260630-02.jpg)

![7/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429124-260630-02.jpg)
![1.3/8インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428905-260630-02.jpg)


![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)