カテゴリ
- 作業工具(13)
- 機構部品(11)
- 保管用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(6)
- 電気材料(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(805)
- 三菱(210)
- オカムラ(岡村製作所)(169)
- Panasonic(パナソニック)(162)
- KHK(小原歯車工業)(156)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
- イチネンTASCO(92)
- FYH(日本ピローブロック)(89)
- ParkerTAIYO(79)
- 大阪魂(60)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(48)
- 三木プーリ(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- 旭精工(43)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(37)
- イマオコーポレーション(34)
- ホンダ(33)
- アカギ(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「a28」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥6,920税込¥7,6121本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥9,190税込¥10,1091本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)
安全長靴[耐油/抗菌]
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷積み重ね可能。フタの有無なし適合ふた:EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-28材質PP寸法(mm)531×367×322スタッキング可
21x23mm 両口スパナ
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷対辺(mm)21×22全長(mm)250エスコ品番EA615KA-28材質クロム合金鋼質量(g)225寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)47寸法b2(mm)51商品構成単品
タイムスイッチ(週間)
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
(SKS2)ハンドタップ(メートル)
エスコ¥14,000税込¥15,4001本翌日出荷JISⅢ級。中タップ(喰付5P)。用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2![軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70373767-251023-02.jpg)
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]
エスコ¥3,010税込¥3,3111本翌日出荷クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
M16 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷用途軽荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷仕様積み重ね可能エスコ品番EA661CA-28材質ポリプロピレン色ダークブルー外寸法・高さ(mm)200(H)外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥29,700税込¥32,6701本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷エスコ品番EA982BA-28A質量(g)約220(2本)ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)90長さ(cm)【バックル】約5材質(ベルト)ポリエステル
クリップボード
エスコ¥1,600税込¥1,7601枚4日以内出荷A3判S型。PET樹脂製(1.9mm厚)。吊下げ金具付。廃棄時に本体から金具を取り外すことができる、分別設計の用箋挟です。色青サイズ(mm)313×436グリーンマーク認定











![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)

![安全長靴[耐油/抗菌] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50817122-260508-02.jpg)


![1/2”sq[Hex]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093429-190802-02.jpg)




![[-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50175904-170405-02.jpg)


![軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70373767-251023-02.jpg)





![[EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773760-260624-02.jpg)