カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(142)
- はんだ関連・静電気対策用品(54)
- 作業工具(37)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 電気材料(30)
- 物流用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 機構部品(21)
- 研磨材(13)
- 建築金物(11)
- 保管用品(10)
- 測定用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 清掃用品(8)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(6)
- 安全用品(6)
- 安全標識(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 手袋(6)
- 電動工具(6)
- 事務用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 日用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- バッテリー・電装(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(67)
- SMC(12,051)
- MAZDA(マツダ)(2,202)
- コガネイ(673)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- ホンダ(426)
- KITZ(キッツ)(384)
- ミツビシ(284)
- ベン(255)
- フエニックス・コンタクト(251)
- スバル(246)
- リケン(223)
- 桑名金属工業(222)
- ニッサン(218)
- KHK(小原歯車工業)(216)
- 東洋バルヴ(216)
- Hirschmann Test & Measurement(189)
- CKD(186)
- トヨタ(182)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「a32」の検索結果

32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷形状パイプ呼び径(A)32Aエスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥945税込¥1,0401枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,860税込¥5,3461本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥4,270税込¥4,6971個当日出荷から翌日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
銅丸棒
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐水ペーパー
エスコ¥7,210税込¥7,9311セット(100枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
サンダル(抗菌衛生)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個当日出荷から翌日出荷上履、下履兼用抗菌サンダルです。サイズ(cm)26材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズLタイプ抗菌衛生サンダル標準質量(g/片足)約500耐熱温度(℃)50~60靴タイプサンダル
デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
1800mmx100m 床面養生シート(静電防止)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。色ブルーエスコ品番EA911BA-32幅(mm)1800長さ(m)100
508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ホワイト)
エスコ¥6,800税込¥7,4801台当日出荷仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。材質PP質量(kg)3.1色白容量(L)70サイズ(mm)508×338×661(H)フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ブラウン)
エスコ¥6,800税込¥7,4801台当日出荷仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。材質PP質量(kg)3.1色茶容量(L)70サイズ(mm)508×338×661(H)フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,250税込¥1,3751袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
静電気除去シート EA321ALシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001箱(2枚)当日出荷注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート
18mm 指サック(導電性)
エスコ(1件のレビュー)¥430税込¥4731袋(10個)当日出荷仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)18表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107粉有無粉なし
2mmx30m 除電ひも
エスコ¥36,000税込¥39,6001巻当日出荷注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも
静電気除去シート EA321ALシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚当日出荷注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ
エスコ¥13,200~税込¥14,520~1箱(25個)翌日出荷。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101箱(25個)翌日出荷SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ
エスコ¥39,800税込¥43,7801箱(25個)翌日出荷SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り
4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個当日出荷色黄材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-32B質量(kg)1.08線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7
...





















![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)