カテゴリ
- 溶接用品(93)
- 作業工具(69)
- 物流用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(11)
- 保管用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- MAZDA(マツダ)(1,399)
- SMC(1,356)
- BIGM(丸山製作所)(539)
- ホンダ(376)
- ミツビシ(341)
- トヨタ(223)
- スバル(217)
- ニッサン(190)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- 三菱ふそう(119)
- Schutzinger(83)
- MICROCHIP(68)
- BOURNS(60)
- ファミリー・ライフ(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- SKF(日本エスケイエフ)(52)
- FYH(日本ピローブロック)(49)
- IDEC(和泉電気)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「a33」の検索結果

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル
エスコ¥1,270税込¥1,3971袋(2袋)当日出荷材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K![[EA762EB-33A,-35用] カッターマット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76558257-220415-02.jpg)
[EA762EB-33A,-35用] カッターマット
エスコ¥1,400税込¥1,5401袋(4本)翌日出荷EA762EB-33A、35用替カッターマット仕様●入数:4本●重量(g):20●サイズ(W×D×H)mm:495×9.8×3●材質:PVC繰り返し・詰め替え対応![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
[アセチレン]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。摘要アセチレン瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-30長さ(mm)1000口径(Φmm)280折径(mm)440
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷材質本体:プラスチック、刃:ステンレスエスコ品番EA338A-13全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバー摘要酸素瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-50折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷口金E10電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
パイプカッター(1枚刃)
エスコ¥89,800税込¥98,7801個当日出荷2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷容量(mL)350エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(3件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-33![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷旧A330B用プロラインチップです。エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
1000x2150mm 溶接作業フェンス
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg
3-10mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥685税込¥7541個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-10全長(mm)80切断能力(Φmm)3~10適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
600x600mm 高所作業火花受けホッパー
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75







![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)






![[EA762EB-33A,-35用] カッターマット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76558257-220415-02.jpg)
![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)




![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)

![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)

![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)




![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)
![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)