カテゴリ
- 溶接用品(45)
- 作業工具(30)
- 保管用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 物流用品(8)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 切削工具(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(538)
- Schutzinger(82)
- ファミリー・ライフ(58)
- IDEC(和泉電気)(47)
- FYH(日本ピローブロック)(47)
- 旭精工(46)
- マキタ(42)
- アカギ(32)
- メディアカバーマーケット(31)
- MIWA(31)
- ワルター(30)
- 渡辺電機工業(29)
- タイテックス(26)
- ヨコヅナ(25)
- テンパール工業(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- KITO(キトー)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「a33」の検索結果

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断にエスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
[アセチレン]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,390税込¥2,6291個欠品中屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。エスコ品番EA334E-30材質ポリプロピレン長さ(mm)1000摘要アセチレン瓶用口径(Φmm)280折径(mm)440![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
エスコ(1件のレビュー)¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-33寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金E10
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(3件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-33厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)
[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷旧A330B用プロラインチップです。エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
3-10mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥685税込¥7541個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断にエスコ品番EA338A-10材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2全長(mm)80切断能力(Φmm)3~10適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
600x600mm 高所作業火花受けホッパー
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン
エスコ¥1,410税込¥1,5511袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
6-35mmプラスチックパイプカッター
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。全長(mm)185切断能力(mm)直径6/35







![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)






![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)



![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)

![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)




![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)

![[EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50618042-170413-02.jpg)