カテゴリ
- 溶接用品(78)
- 事務用品(3)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(78)
- ホンダ(59)
- MAZDA(マツダ)(45)
- SMC(30)
- ミツビシ(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- ファミリー・ライフ(10)
- BOURNS(9)
- EBM(江部松商事)(8)
- 三菱電機(7)
- ALCANhands(7)
- スバル(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ニッサン(5)
- BULGIN(5)
- KYOCERA AVX(5)
- アカギ(4)
- キャンブロ(4)
- ブランドをもっと見る
「a334」の検索結果

耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
[アセチレン]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。エスコ品番EA334E-30材質ポリプロピレン長さ(mm)1000摘要アセチレン瓶用口径(Φmm)280折径(mm)440
1000x2150mm 溶接作業フェンス
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg
600x600mm 高所作業火花受けホッパー
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個エスコ品番EA334EH質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
2000x2150mm 溶接作業フェンス
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kg
耐火・耐熱シート
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,900税込¥29,5901枚当日出荷仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ
エスコ¥17,900~税込¥19,690~1枚翌日出荷から7日以内出荷。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。JIS規格JIS A 1323 A種
溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ
エスコ¥125,000税込¥137,5001本翌日出荷。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。ハトメ無し。仕様●サイズ:1000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ
エスコ¥8,970税込¥9,8671枚翌日出荷耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
エスコ¥23,700税込¥26,0701枚当日出荷仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
耐熱作業シート (不燃認定)
エスコ¥4,490~税込¥4,939~1枚(1枚)翌日出荷国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
1000x5000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
エスコ¥36,800税込¥40,4801枚当日出荷仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです、耐久性に優れ長持ちします、JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
1000x5000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,700税込¥29,3701枚当日出荷仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥16,000税込¥17,6001枚当日出荷仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
エスコ¥7,900税込¥8,6901枚翌日出荷材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)厚さ(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)色イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
溶接作業不燃シート
エスコ¥5,490~税込¥6,039~1枚翌々日出荷JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥29,700税込¥32,6701セット当日出荷仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。色イエローフレームキャスター付寸法(m)1×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G






![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)


![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432581-150311-02.jpg)
![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)