カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 事務用品(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(132)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • ホンダ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ミツビシ(19)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • ネグロス電工(11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • MSTコーポレーション(9)
  • 中部コーポレーション(9)
  • ファミリー・ライフ(8)
  • サンドビック(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(4)
  • 三菱電機(4)
  • 電成興業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a345」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニポンプ・電気ドリル用 エスコ

    ミニポンプ・電気ドリル用

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    材質ロータ:耐油性ニトリルゴム寸法(mm)100 (W)×80.5 (D)×55 (H)材質(本体)プラスチック質量(g)160シャフト径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])適応電気ドリル:1600全揚程(m)12使用ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12水温(℃)使用条件適正:5-50
  • 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ

    排水ポンプ (サイフォン式)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
    適合
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1本
    翌日出荷
    スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
    長さ(mm)ポンプ:約610
  • 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    38.1x43.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-38質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
  • AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ エスコ

    AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ

    エスコ
    98,100税込107,910
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
    材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
  • 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-25質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ

    エスコ
    88,300税込97,130
    1台
    翌日出荷
    一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
    仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100
  • AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコ

    AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 横型/雑排水用 EA345PGシリーズ

    エスコ
    48,900税込53,790
    1台
    翌日出荷
    付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器寸法(mm)150×342×220(H)質量(kg)6.7出力(W)250口径(Φmm)50全揚程(m)2最大吐出量(L/min)220
  • バスポンプ (タイマー付き) エスコ

    バスポンプ (タイマー付き)

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
    材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
  • 25mm エンジンポンプ(2サイクル) エスコ

    25mm エンジンポンプ(2サイクル)

    エスコ
    69,800税込76,780
    1台
    翌日出荷
    仕様燃料:477g/kWh付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式寸法(mm)248×318×339(H)質量(kg)5.8タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.6
  • 単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    単相200V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
  • AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    53,300税込58,630
    1個
    翌日出荷
    仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
  • AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコ

    AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ

    エスコ
    31,100税込34,210
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
  • 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ

    31.8x37.4mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4許容圧力(MPa)0.5使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-32質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
  • AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコ

    AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ

    エスコ
    24,600税込27,060
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
  • AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ エスコ

    AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ

    エスコ
    109,000税込119,900
    1個
    翌日出荷
    仕様汚水・残水・溜水用
  • サクションホース EA345GS エスコ

    サクションホース EA345GS

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
    材質PVC全長(m)20
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    48,500税込53,350
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
    材質樹脂電源(V)単相100
  • 水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ エスコ

    水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ

    エスコ
    78,300税込86,130
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
    質量(kg)12.6出力(W)480電源(V)100口径(Φmm)25全揚程(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316吐出量(L/min)120
  • 水中ポンプ(フロート式/SUS) エスコ

    水中ポンプ(フロート式/SUS)

    エスコ
    156,000税込171,600
    1台
    翌日出荷
    フロート式自動運転型 オイルリフター装備
    用途汚水、各種液(海水不可)質量(kg)11寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ

    エスコ
    115,600税込127,160
    1台
    翌日出荷
    最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
    材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
  • AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ エスコ

    AC100V/150W/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345PDシリーズ

    エスコ
    31,000税込34,100
    1台
    翌日出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
    材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)3.8吐出量(L/min)100
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
  • 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ

    50.5x57.5mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌々日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5許容圧力(MPa)0.4使用流体水・粉・薬品材質PVCエスコ品番EA345GS-50質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    2,660税込2,926
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコ

    M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-345
  • 水中ポンプ (海水用) エスコ

    水中ポンプ (海水用)

    エスコ
    87,000税込95,700
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    海水用。接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
    寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ

    エスコ
    44,800税込49,280
    1台
    翌日出荷
    アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
    付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)8吐出量(L/min)100
  • 水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ エスコ

    水中ポンプ(一般工事用)AC100V /80mm EA345RYシリーズ

    エスコ
    73,100税込80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):80●電源:単相100V●全揚程:6.5m●吐出量:250/分●サイズ(mm):Φ184×425(H)●重量(kg):19.6●一般工事排水用●軟弱異物(枯葉等)が目詰まりしにくいストレーナ構造●安定した吐出量のハイスピンタイプ定格電圧(V)AC100
  • 水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ

    水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1台
    翌日出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
  • 水中ポンプ (雑排水用) エスコ

    水中ポンプ (雑排水用)

    エスコ
    47,600税込52,360
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。
    寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50吐出量(L/min)80
  • 水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ

    水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ

    エスコ
    39,100税込43,010
    1台
    翌日出荷
    通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
  • 水中ポンプ エスコ

    水中ポンプ

    エスコ
    57,600税込63,360
    1台
    3日以内出荷
    一般工事底水排水用。清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用。運動前の呼び水不要
    寸法(mm)210×304 (H)質量(kg)10.5出力(W)480周波数(Hz)50電源(V)AC100全揚程(m)8、最大:11最大吐出量(L/min)220吐出量(L/min)120口径(mm)50
  • 401x 51x76mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    401x 51x76mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-345A
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    62,400税込68,640
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • 水中ポンプ (オート) エスコ

    水中ポンプ (オート)

    エスコ
    121,000税込133,100
    1台
    翌々日出荷
    一般工事用、中型軽量タイプ。電極式自動運転型。コンセントプラグはついていません。プラグ別売。低水位を感知してオフになります。
    寸法(mm)200×155×422 (H)質量(kg)13.3 (ケーブルは除く)出力(kW)0.75周波数(Hz)50電源(V)三相200全揚程(m)10 (吐出量0.183/分)、最大:15最大吐出量(L/min)300吐出量(L/min)180口径(mm)50