カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • ネグロス電工(11)
  • MSTコーポレーション(9)
  • ファミリー・ライフ(7)
  • サンドビック(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRUSCO(4)
  • 電成興業(4)
  • 大阪魂(4)
  • アルインコ(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • HIT(ヒット)(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • KSフィルター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a345」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
    適合
  • 手動ポンプ エスコ

    手動ポンプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1本
    翌日出荷
    スチールシャフト製で錆や腐食に強い。延長ポンプ。
    長さ(mm)ポンプ:約610
  • 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    38.1x43.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-38材質PVC質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-25材質PVC質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • 単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ

    単相200V/480W/50mm 水中ポンプ

    エスコ
    49,000税込53,900
    1個
    翌日出荷
    仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
  • AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコ

    AC100V/400W/25mm 水中ポンプ

    エスコ
    58,300税込64,130
    1個
    翌日出荷
  • 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース エスコ

    31.8x37.4mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-32材質PVC質量(kg)2.1長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ エスコ

    AC100V/480W/25mm 吸上ポンプ

    エスコ
    109,000税込119,900
    1個
    翌日出荷
    仕様汚水・残水・溜水用
  • サクションホース EA345GS エスコ

    サクションホース EA345GS

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しています。 柔軟、軽量で操作性に優れています。
    材質PVC全長(m)20
  • 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース エスコ

    50.5x57.5mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    8,450税込9,295
    1個
    翌々日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-50材質PVC質量(kg)4長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)50.5外径(Φmm)57.5使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコ

    M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-345長さ(mm)45ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 401x 51x76mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    401x 51x76mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-345A
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    220税込242
    1袋(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴