カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(92)
  • 事務用品(28)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(13)
  • 照明(9)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,106)
  • ニッサン(864)
  • BIGM(丸山製作所)(321)
  • Panasonic(パナソニック)(275)
  • CKD(245)
  • MAZDA(マツダ)(213)
  • omron(オムロン)(163)
  • VISHAY(112)
  • コクヨ(101)
  • RS PRO(78)
  • ナブテスコサービス(76)
  • コガネイ(73)
  • 黒田精工(72)
  • リンナイ(62)
  • ナカバヤシ(59)
  • PLUS(プラス)[文具](50)
  • ダイヤトレンド(49)
  • メディアカバーマーケット(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4 e」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
マグネットポケット(タテ型) エスコマグネットポケット(タテ型)エスコ
1,470税込1,617
1冊
当日出荷
A4E型 マグネットで壁や机に貼れる 書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
A4/E型 クリップボード(イエロー) エスコA4/E型 クリップボード(イエロー)エスコ
790税込869
1枚
翌日出荷
材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190アズワン品番64-2264-26収納枚数(枚)30
G 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
979税込1,077特価
1個
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/4仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-24材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)11.5寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)36.5
G 3/4" オイルプラグ エスコG 3/4" オイルプラグエスコ
240税込264
1個
当日出荷
寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,690税込1,859
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズ エスコ単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズエスコ
23,900税込26,290
1台
翌日出荷
横形
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
クリップファイル(二つ折り) エスコクリップファイル(二つ折り)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷から翌日出荷
A4判E型 ペンホルダー、名刺ポケット、内ポケット付 ★360°折り返せます マグネットタイプのクリップなので、簡単に書類を挟めます。 ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。 立ったままの筆記でも書き込みやすい。 名刺やメモが挟める内ポケット付。 便利なペンホルダー付。
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-27
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,750税込8,525
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
ホットナイフ(EA304ZB・ZC用) エスコホットナイフ(EA304ZB・ZC用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
EA304ZB-10、-100A、旧ZC-10、-100A用ホットナイフ(交換用)。
エスコ品番EA304ZB-5サイズ(mm)Φ9×36.9
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ単相モーター(コンデンサ始動式)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
ヒートブロワー(EA304ZH用) エスコヒートブロワー(EA304ZH用)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZH-4
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
ブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用) エスコブロートーチチップ(EA304ZB・ZC用)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZB-6
1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用) エスコ1.6mm チップ(EA304ZD.ZD-100.ZF.ZF-100用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
翌日出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4
[EA315-4用] 雄ゴム エスコ[EA315-4用] 雄ゴムエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
EA315-4用替ゴム
エスコ品番EA315-14
ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコヘッドライト/LED (防爆構造)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ[EA481BG-2用] フィルター(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-10
こて先 (EA304ZC・ZC-100用) エスコこて先 (EA304ZC・ZC-100用)エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
908x666x59 mm [EA506AG-1 to-4用]フタ エスコ908x666x59 mm [EA506AG-1 to-4用]フタエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様蓋のみエスコ品番EA506AG-5材質PE寸法(mm)908×666×59
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
直径2.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径2.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度60°こて先(Φmm)直径2.8mm
直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径4mm
直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度60°こて先(Φmm)直径1mm
直径0.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径0.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃こて先(Φmm)直径0.8mm
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
直径0.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径0.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃こて先(Φmm)直径0.8mm
直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度60°こて先(Φmm)直径1mm
直径1.6mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径1.6mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃こて先(Φmm)直径1.6mm