カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(583)
  • 配管・水廻り設備部材(365)
  • 機構部品(327)
  • 空調・電設資材(99)
  • 建築金物(36)
  • 保管用品(20)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 切削工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,936)
  • MAZDA(マツダ)(1,031)
  • BIGM(丸山製作所)(344)
  • 黒田精工(241)
  • ミツビシ(227)
  • スバル(219)
  • X.A.M(177)
  • トヨタ(150)
  • ニッサン(106)
  • ホンダ(95)
  • カワグレ(82)
  • 新ダイワ(73)
  • スズキ(69)
  • マキタ(54)
  • ナブテスコ(44)
  • カクダイ(37)
  • 旭精工(34)
  • TAKEGAWA(武川)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a44」の検索結果

関連キーワード
1,538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用) エスコ充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用エスコ品番EA815LD-37Bバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)7.4
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,320税込1,452
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm エスコサッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mmエスコ
540税込594
1セット(4個)
当日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50アズワン品番65-2126-82
Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ(4件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)3エスコ品番EA440DM-3全長(mm)1000
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
615税込677
1本
当日出荷
溝なし。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅管 エスコ銅管エスコ
3,650税込4,015
1組(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2肉厚(mm)1
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。比重7.7溶融点(℃)1427~1510
1000x50x0.5mm鉛板(粘着付) エスコ1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)エスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に材質純鉛厚さ(mm)0.5仕様粘着テープ付寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付エスコ
495税込545
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)5アズワン品番64-7850-26
フレアーアダプター エスコフレアーアダプターエスコ(6件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
550税込605
1枚(1枚)
当日出荷から翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
アルミ薄板(ロール巻) エスコアルミ薄板(ロール巻)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
20x20x500mm ポリエチレン角材 エスコ20x20x500mm ポリエチレン角材エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)170アズワン品番64-2210-58
100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付エスコ
475税込523
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)5アズワン品番64-7850-27
R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-122
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-36
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
500税込550
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)10×10×500(L)質量(g)60アズワン品番64-2210-63
320x 550x1mm アクリル板(乳白色) エスコ320x 550x1mm アクリル板(乳白色)エスコ
2,180税込2,398
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)320×550乳白色アズワン品番64-7849-76
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
8x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ8x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA441RA-8
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
4x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ4x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA441PA-4
15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
665税込732
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)15×15×500(L)質量(g)150アズワン品番64-2210-64
...
ja44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ja44