カテゴリ

  • 作業工具(97)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 物流用品(22)
  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 切削工具(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測定用品(10)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(7)
  • 照明(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,274)
  • MAZDA(マツダ)(1,692)
  • BIGM(丸山製作所)(439)
  • ミツビシ(251)
  • ROLINE(213)
  • KHK(小原歯車工業)(211)
  • WURTH ELEKTRONIK(189)
  • コガネイ(181)
  • AMPHENOL(179)
  • X.A.M(170)
  • StarTech.com(169)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • RS PRO(150)
  • スバル(145)
  • ニッサン(127)
  • トヨタ(107)
  • 大阪魂(99)
  • ホンダ(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a45」の検索結果

関連キーワード
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30A/45mm  中性バー(2本) エスコ30A/45mm 中性バー(2本)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-11材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45関連資料仕様(0.01MB)
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
11,200税込12,320特価
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
ルームエアコン用エアーカットバルブ エスコルームエアコン用エアーカットバルブエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷
エスコ品番EA455A-1
125A エアーカットバルブ エスコ125A エアーカットバルブエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5
80A エアーカットバルブ エスコ80A エアーカットバルブエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-3
100A エアーカットバルブ エスコ100A エアーカットバルブエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-4
676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネット エスコ676x459x281mm/ 2段 ツールキャビネットエスコ
48,400税込53,240
1台
当日出荷
仕様トップ部分を作業スペースとして使えるチェストです。ボールベアリング式ダブルレール仕様EA956CB-12やEA956A-42と組み合わせて使用が可能で収納スペースを増やすことが可能です。両側にハンドル付付属品引出し用マット×2・トップマット×1・鍵×2型番WS122R引出し寸法(mm)397引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569× 397×74(1段分)アズワン品番64-7967-84引出し耐荷重(kg)392N(40f)
ホースバンド エスコホースバンドエスコ
1,690税込1,859特価
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質オールスチール(亜鉛メッキ)
滑り止めクッション エスコ滑り止めクッションエスコ
320税込352
1ケース(4枚)
当日出荷から翌日出荷
接着テープ付。
材質ゴム+ナイロン
M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
4,290税込4,719
1袋(2個)
翌日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-45形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-45B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
ファイン Uナット エスコファイン Uナットエスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリング用ゆるみ止めナットです。
材質SUS301
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
軍 手(12双) エスコ軍 手(12双)エスコ
1,000税込1,100
1ダース(12双)
翌日出荷
あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。 汚れが手に浸透しにくい。
エスコ品番EA354A-45ホワイト糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19質量(g/ダース)810
薄口スパナ 4.5mm(スタービレー) エスコ薄口スパナ 4.5mm(スタービレー)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA615A-4.5二面幅(mm)4.5商品構成単品
4.5mm 彫刻刃(丸型/パワーグリップ) エスコ4.5mm 彫刻刃(丸型/パワーグリップ)エスコ
780税込858
1本
当日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状丸型全長(mm)140刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7877-94
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
5,480税込6,028
1個
翌日出荷
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用エスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能アズワン品番65-9255-23危険物の類別非危険物
ドレンキャップ(防虫) エスコドレンキャップ(防虫)エスコ
485税込534
1組(2個)
翌日出荷
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50Aアズワン品番64-7850-30
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷から8日以内出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質超硬
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(3個)
翌日出荷から8日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
小物ケース(ラウンドケース) エスコ小物ケース(ラウンドケース)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
ラウンドケース1段組(24個付)1個ずつ蓋が付いているのでばらける心配がありません。作業がスムーズにできる、ワンタッチ止具を本体に採用スタッキングが可能です。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×145×25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×25
350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様ツメ内径×高さ:45×60mm材質アルミニウム青銅全長(mm)350
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS]エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ウレタンホース (プラグ付き) エスコウレタンホース (プラグ付き)エスコ
1,710税込1,881
1本
翌日出荷
付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ。プラグ付き材質ウレタン樹脂全長(m)6常用圧力(MPa)1 (150PSI)使用範囲(m)4.5外径(mm)8内径(mm)5
止水栓 エスコ止水栓エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20アズワン品番65-9256-03
4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型) エスコ4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7875-05
45mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ45mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)45有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
50mm ラック・ニス用刷毛 エスコ50mm ラック・ニス用刷毛エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-45全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)55
Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコΦ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DA-45
M10 軽荷重ショートプランジャー エスコM10 軽荷重ショートプランジャーエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-45材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)