カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(717)
  • 電気材料(273)
  • 物流用品(33)
  • 梱包用品(22)
  • 空調・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(648)
  • ホンダ(500)
  • ミツビシ(298)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • トヨタ(177)
  • SMC(148)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • スバル(136)
  • X.A.M(111)
  • ニッサン(108)
  • 三菱ふそう(97)
  • BOURNS(67)
  • 旭精工(57)
  • カワムラサイクル(56)
  • 三木プーリ(51)
  • マキタ(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • KEMET(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a47」の検索結果

1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用) エスコ270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用)エスコ
785税込864
1個
当日出荷
商品タイプ棒タイプエスコ品番EA941A-47B
30m ビニタイ エスコ30m ビニタイエスコ(8件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(3件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
[白] ACコード用 バンド エスコ[白] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
マーカーバンド エスコマーカーバンドエスコ(2件のレビュー)
880税込968
1セット(100本)
当日出荷
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100結束径(Φmm)25エスコ品番EA475HB材質ナイロン引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤) エスコキュキュット クリア除菌(食器用洗剤)エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ[4桁] 数取器(マグネット付)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-12
封印セキュリティータイ(100本) エスコ封印セキュリティータイ(100本)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA475FS
結束バンドセット エスコ結束バンドセットエスコ(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
250x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ250x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
710税込781
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74アズワン品番64-7859-20
小便器センサー用替バッテリー エスコ小便器センサー用替バッテリーエスコ
4,380税込4,818
1個
当日出荷
寸法(mm)45×33.5アズワン品番64-7859-05
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
5,180税込5,698
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
220税込242
1袋(100本)
欠品中
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-62
300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ300x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
1,340税込1,474
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-23
3/8インチ ゲートバルブ エスコ3/8インチ ゲートバルブエスコ
3,680税込4,048
1個
当日出荷
エスコ品番EA470D-3形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
Φ10   ラブコック エスコΦ10 ラブコックエスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA470VD-0
G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ エスコG 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブエスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-4バルブ種類ミニボールバルブ
ネームタグ エスコネームタグエスコ
3,170税込3,487
1袋(50個)
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11入数(個)50
Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-07材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
ロータンク用手洗金具 エスコロータンク用手洗金具エスコ
5,630税込6,193
1個
当日出荷
材質合成樹脂、ステンレス鋼
便座用取付ボルト(2個) エスコ便座用取付ボルト(2個)エスコ
1,650税込1,815
1パック(2個)
当日出荷
全長(mm)128アズワン品番64-7858-80入数2本
小便器フラッシュバルブ エスコ小便器フラッシュバルブエスコ
15,900税込17,490
1個
欠品中
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂寸法(mm)165×48×204使用圧力(MPa)0.07~0.75
150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ150mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA475ER-150
120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚) エスコ120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HZ-8
120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚) エスコ120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HZ-7
Rc  1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,160税込3,476
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-74材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  3/8" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-73材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
結束バンドガン エスコ結束バンドガンエスコ
7,120税込7,832
1丁
翌日出荷
オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。
材質アルミニウム合金質量(g)300バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下サイズ(mm)160×130×20
Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
エスコ品番EA470GD-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
150mm [黄]結束バンド エスコ150mm [黄]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475E-150幅(mm)3.6全長(mm)150引張強度(kg)11最大径(Φmm)39
Rc  3/8" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-81材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/4" ボールバルブ(真鍮)エスコ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-37ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
[ワンタッチ式]マーカークリップ(100個) エスコ[ワンタッチ式]マーカークリップ(100個)エスコ
3,530税込3,883
1パック
翌日出荷
仕様UL難燃グレード(主原料):UL94V-2常時使用温度範囲:-40℃~+85℃材質66ナイロン乳白結束径(Φmm)5.1~6.0アズワン品番64-2212-80
3/4インチ ゲートバルブ エスコ3/4インチ ゲートバルブエスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
形状ストレートハンドル形状丸形
150mm [青]結束バンド エスコ150mm [青]結束バンドエスコ
610税込671
1セット(100本)
当日出荷
全長(mm)150最大径(Φmm)39エスコ品番EA475D-150幅(mm)3.6引張強度(kg)11
203x 2.5mm 結束バンド(100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
400税込440
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)203質量(g)68(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-17
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコG 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-3
関連キーワード
...