カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(293)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(371)
  • SMC(297)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • スバル(123)
  • トヨタ(110)
  • BOURNS(35)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • RS PRO(24)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • KYOCERA AVX(19)
  • ミツビシ(17)
  • イチネンTASCO(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • カワグレ(14)
  • KEMET(12)
  • VISHAY(12)
  • TRUSCO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a470」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
  • Φ10   ラブコック エスコ

    Φ10 ラブコック

    エスコ(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VD-0
  • ラブコック[R×タケノコ] エスコ

    ラブコック[R×タケノコ]

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
  • 2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ

    2インチ ボールバルブ[フルボア]

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ラブコック[Rc×Rc] エスコ

    ラブコック[Rc×Rc]

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-78ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4”  ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AF-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 1インチ グローブバルブ エスコ

    1インチ グローブバルブ

    エスコ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470C-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78接続Rc(PT)使用流体静流水・飽和蒸気・空気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 3/4インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ

    3/4インチ ステンレス製ボールバルブ

    エスコ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AC-6形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    65,800税込72,380
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • 1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 1/2”x3/8” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/2”x3/8” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-243
  • G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-4バルブ種類ミニボールバルブ
  • 3/8インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    3/8インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CB-3形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 1/4インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ

    1/4インチ ステンレス製ボールバルブ

    エスコ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AC-2形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 1/4”   ラブコック(雄ねじ-雌ねじ) エスコ

    1/4” ラブコック(雄ねじ-雌ねじ)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-222
  • Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ

    3/8インチ ステンレス製ボールバルブ

    エスコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4” ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470CN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
  • 3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ

    3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]

    エスコ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ (フルボア) エスコ

    ボールバルブ (フルボア)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌々日出荷
    耐圧は水温0℃~20℃時。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。フルボア型。建設、工業、工芸、農業または土木設備用。
    材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) スピンドル、ナット、ボール:MS58 真鍮 (ニッケルメッキ) ボールシール::PTFE スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)使用水温(℃)-15~120
  • 1/2”   ラブコック エスコ

    1/2” ラブコック

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-144
  • 1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア] エスコ

    1インチ1/4 ボールバルブ[フルボア]

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470A-12形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコ

    Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc3/4”
  • R 1/4”xR 1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/4”xR 1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AR-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
  • R 3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型) エスコ

    R 3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AP-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型) エスコ

    R 1/2”x14mm ボールバルブ(ステンレス製/タケノコ型)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AP-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコ

    Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
  • Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/2” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-4材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ