カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 物流用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • MAZDA(マツダ)(995)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • ミツビシ(273)
  • SMC(216)
  • トヨタ(214)
  • ホンダ(146)
  • Sensata / Crydom(128)
  • スバル(125)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • X.A.M(107)
  • 三菱電機(92)
  • RS PRO(89)
  • 旭精工(80)
  • ニッサン(76)
  • 三菱ふそう(69)
  • 旭計器工業(69)
  • FYH(日本ピローブロック)(62)
  • キングコーポレーション(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a48」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
6,510税込7,161
1個
当日出荷から翌々日出荷
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) エスコ[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1ダース(12双)
当日出荷
エスコ品番EA354A-48白、滑り止め:黒機能滑り止め付糸本数(本)2中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10質量(g/ダース)810
6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
9,660税込10,626
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-48B質量(kg)3線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
ネームタグ エスコネームタグエスコ
3,170税込3,487
1袋(50個)
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11入数(個)50
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
5,780税込6,358特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mmアズワン品番65-9260-15危険物の類別非危険物
36L ダストボックス(フタ付) エスコ36L ダストボックス(フタ付)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)36材質ポリプロピレン(再生樹脂)仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-48セット内容本体・ふた寸法(mm)381×280×633(H)質量(kg)1.9型番DS-218-636-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
サイドグラス(フィルター交換型) エスコサイドグラス(フィルター交換型)エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-2
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(2個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズ エスコ紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズエスコ
2,200税込2,420
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)70
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質超硬
ポンプオイラー[プラスチック製] エスコポンプオイラー[プラスチック製]エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ[EA481BG-2用] フィルター(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-10
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
50x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個) エスコ50x 75x16mm 長穴金折(ステンレス製/2個)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-48
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
640税込704
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
49,400税込54,340
1セット
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容T型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:52・130・255mmユニバーサルジョイント:71mmラチェットハンドル:265.5mm質量(g)1845差込角(inch)1/2アズワン品番64-2239-13トレー寸法(mm)175×350×35(H)
4.8x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ4.8x 61mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-4.8
ゴムシール型ベアリング エスコゴムシール型ベアリングエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
シールド形状接触形ゴムシール形
立水栓 EA468HAシリーズ エスコ立水栓 EA468HAシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
48mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ48mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)48有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
電ドルソケットホルダー エスコ電ドルソケットホルダーエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
仕様カラビナは付属しておりません。全長(mm)52先端サイズ1/4”耐荷重500g
48x70x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ48x70x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
外径(Φmm)70材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-48軸径(Φmm)48厚さ(mm)12適合温度(℃)-25~120
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]エスコ
3,970税込4,367
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
15.1L 折畳コンテナ エスコ15.1L 折畳コンテナエスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
両短辺中央、上枠4辺及びコーナー部にラベル剥離用シボ面有。 積み重ね可能
仕様●容量:15.1L●外寸(mm):380×305×169●内寸(mm):347×277×159●有効内寸:346×276×151mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:6.48kN(660kgf)●折りたたみ時全高:74mmアズワン品番65-2131-76
[EA813WA-21用] #240 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] #240 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#240寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-43入数5枚
20x200mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x200mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
1 "DRx48mm インパクトソケット エスコ1 "DRx48mm インパクトソケットエスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
寸法(mm)48全長(mm)76外径(Φmm)71.5差込角(inch)1
280x420x1100mm 傘袋スタンド エスコ280x420x1100mm 傘袋スタンドエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
1度に傘袋1000枚までかけられます。 使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
4.8x 89mm ドリルビット(HSS) エスコ4.8x 89mm ドリルビット(HSS)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-4.8
20x500mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x500mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
結束マジックバンド エスコ結束マジックバンドエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。
材質ポリエステル長さ(mm)750厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5使用範囲(mm)650最大結束径(Φmm)207
25x1300mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ25x1300mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
# 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・32x29mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)32質量(g)44適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900アズワン品番64-7930-75