カテゴリ

  • 作業工具(348)
  • 農具(58)
  • 縫製用品(50)
  • 事務用品(38)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(9,449)
  • MAZDA(マツダ)(1,157)
  • 黒田精工(240)
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • ミツビシ(186)
  • ニッサン(182)
  • スバル(122)
  • RS PRO(93)
  • トヨタ(91)
  • 旭精工(83)
  • IDEC(和泉電気)(73)
  • エレコム(54)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • 三菱電機(41)
  • 三菱ふそう(39)
  • ホンダ(37)
  • BOURNS(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a54」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
1,320税込1,452
1個
予約販売
両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。
【チェーン】黄/黒材質ポリエチレン長さ(m)3エスコ品番EA980A-54質量(g)260線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
145mm ステンレス製精密ハサミ [先曲] エスコ145mm ステンレス製精密ハサミ [先曲]エスコ(4件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
全長(mm)145刃長(mm)35エスコ品番EA540MA-2B
205mm はさみ・クラフト(チタンコート/ステンレス製) エスコ205mm はさみ・クラフト(チタンコート/ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1本
当日出荷
全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
ピンチオフツール エスコピンチオフツールエスコ
13,000税込14,300
1個
予約販売
エスコ品番EA543B
170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
745税込820
1個
当日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。 持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。 末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。 ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170刃長(mm)60エスコ品番EA540HC-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)30刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA546YK-11
40-75mm/1000mm 可動開栓器 エスコ40-75mm/1000mm 可動開栓器エスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2アズワン品番64-7868-82ピン開き(mm)最小40~最大75
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用) エスコフラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)エスコ
6,170税込6,787
1丁
当日出荷
特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。
材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5関連資料接続図(0.04MB)
4.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ4.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
1500mm 開栓器(BOX型) エスコ1500mm 開栓器(BOX型)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様先端BOX型材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1500質量(kg)4.67対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-85
174mm はさみ(フッ素コート) エスコ174mm はさみ(フッ素コート)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
全長(mm)174刃長(mm)65材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
240mm ラシャ切鋏 エスコ240mm ラシャ切鋏エスコ(2件のレビュー)
7,800税込8,580
1個
当日出荷
用途布の裁断用全長(mm)240刃長(mm)105エスコ品番EA540AH-1材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)焼入硬度HRC60~61°
ステンレス板用はさみ(右利き用) エスコステンレス板用はさみ(右利き用)エスコ(2件のレビュー)
7,280税込8,008
1個
当日出荷
右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他全長(mm)250刃長(mm)35エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)ブルー切断能力(mm)(ステンレス)0.8
175mm/3/8” ピンチオフプライヤー エスコ175mm/3/8” ピンチオフプライヤーエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)175エスコ品番EA543-1
250mm はさみ・鉄板用(左利き用) エスコ250mm はさみ・鉄板用(左利き用)エスコ
2,780税込3,058
1丁
当日出荷
材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)250質量(g)410刃長(mm)40切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左利き用アズワン品番64-7868-11
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ エスコ20mm/ 150mm 強力型パイプレンチエスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150質量(kg)0.2アズワン品番64-2221-85パイプ外径(Φmm)20
はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製) エスコはさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)エスコ
1,000税込1,100
1本
予約販売
曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼アズワン品番65-2141-81
1000mm 開栓器(BOX型) エスコ1000mm 開栓器(BOX型)エスコ
9,530税込10,483
1個
当日出荷
仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-84
210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ210mm はさみ・事務用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210刃長(mm)80エスコ品番EA540HB-1材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
15mm/185mm ケーブルカッター エスコ15mm/185mm ケーブルカッターエスコ
2,598税込2,858特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA540BC-9
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
11,600税込12,760特価
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
裁ちばさみ(本職用) エスコ裁ちばさみ(本職用)エスコ
7,560税込8,316
1丁
当日出荷
用途布の裁断用に最適。刃長(mm)100硬度HRC60~61°(焼き入れ)材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
205mm はさみ・クラフト(ステンレス) エスコ205mm はさみ・クラフト(ステンレス)エスコ
715税込787
1本
当日出荷
全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
205mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ205mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1本
当日出荷
全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
16mm/500mm    鉄筋ベンダー エスコ16mm/500mm 鉄筋ベンダーエスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に仕様使用鉄筋径:Φ16mm材質工業用特殊鋼材全長(mm)500質量(g)1270アズワン品番64-7868-27
オフセットヘックスレンチ エスコオフセットヘックスレンチエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546X
1インチ - 2インチ インターナルパイプレンチ エスコ1インチ - 2インチ インターナルパイプレンチエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546V
180mm はさみ・クラフト(チタン合金製) エスコ180mm はさみ・クラフト(チタン合金製)エスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)180刃長(mm)80エスコ品番EA540LA-2材質チタン合金質量(g)68刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート) エスコ175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
全長(mm)175刃長(mm)90仕様フッ素コートエスコ品番EA540B-25材質ステンレス刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製) エスコ215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
材質(刃)ステンレスエスコ品番EA540HD-1
スチールバンドカッター エスコスチールバンドカッターエスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
エスコ品番EA544ED-2
ブリキ用ハサミ[直刃] エスコブリキ用ハサミ[直刃]エスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
全長(mm)160刃長(mm)30エスコ品番EA540CB
はさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング) エスコはさみ・裁ち(ステンレス製/フッ素コーティング)エスコ
7,930税込8,723
1丁
当日出荷
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂アズワン品番65-2141-91
40-75mm/1500mm 可動開栓器 エスコ40-75mm/1500mm 可動開栓器エスコ
14,700税込16,170
1個
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94アズワン品番64-7868-83ピン開き(mm)最小40~最大75
[チタン合金製]クラフトはさみ エスコ[チタン合金製]クラフトはさみエスコ
4,210税込4,631
1本
当日出荷
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃。刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”)。握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状。
全長(mm)254刃長(mm)117材質(刃)チタン合金繰り返し・詰め替え対応
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製) エスコ175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。 ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。 シャキッとした切れ味を持続させます。
全長(mm)175刃長(mm)70エスコ品番EA540HA-7材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂質量(g)45刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
万能ハサミ エスコ万能ハサミエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
関連キーワード
...