カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(5,532)
  • RS PRO(981)
  • SMC(712)
  • ホンダ(381)
  • AMPHENOL(312)
  • ミツビシ(171)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • スバル(86)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(78)
  • ニッサン(76)
  • トヨタ(74)
  • NORCOMP(67)
  • 工進(64)
  • マキタ(60)
  • 旭精工(55)
  • SIEMENS(43)
  • SICK(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a67」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特選天津すだれ エスコ特選天津すだれエスコ(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
AC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型) エスコAC125V/15Ax3.0m延長コード(抜け止め型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
コード長さ(m)3仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
10桁 計算機 エスコ10桁 計算機エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
桁数10桁エスコ品番EA761GA-67寸法(mm)105.5×144×26.2質量(g)100電源太陽電池+LR54×1個機能税計算、時間計算機能、特大表示、早打ち対応
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(2件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
プラスドライバービット エスコプラスドライバービットエスコ
490税込539
1袋(2本)
翌日出荷
サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端サイズ(#)1×2シャンク径(inch)【六角】1/4
汚物処理キット エスコ汚物処理キットエスコ
1,320税込1,452
1箱
翌日出荷
汚物処理に必要な防護服類一式とイラストマニュアルをパッケージしたキットです。作業時は保護めがね(別売)を着用して下さい。
セット内容使い捨て帽子×1枚、使い捨てマスク×1枚、使い捨て長袖ガウン×1着、使い捨て手袋×2双、使い捨て靴カバー×1足、計量カップ×1個、ポリ袋(回収袋)×2枚、高吸収シート×15枚、紙製ヘラ×2枚、マニュアルアズワン品番65-2244-01関連資料チラシ(4.7MB)
ワニ口クリップ エスコワニ口クリップエスコ
2,000税込2,200
1セット
翌日出荷
仕様●全長:83.5mm●最大開口:38mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅢ/1000V、CAT/600V●定格電流:10A●EA707A-64の先端に装着可能●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●CAT IV 600V、CAT Ⅲ 1000Vアズワン品番65-9272-04
1 "DRx67mm インパクトソケット エスコ1 "DRx67mm インパクトソケットエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
寸法(mm)67全長(mm)92外径(Φmm)95差込角(inch)1
クリップホルダー エスコクリップホルダーエスコ
1,180税込1,298
1冊
翌日出荷
伝票サイズのクリップボード カフェ・レストランでのお会計に最適
[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ[EA539P-20・21用] 圧縮ダイスエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から8日以内出荷
腰掛便器用床フランジ エスコ腰掛便器用床フランジエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
175mm(6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
2,490税込2,739
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-67軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用
0-200℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ0-200℃/100mm バイメタル式温度計エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA727AA-67
67 mm 打撃メガネレンチ エスコ67 mm 打撃メガネレンチエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
形状ストレート(打撃)対辺(mm)67全長(mm)308エスコ品番EA613GA-67寸法t(mm)22寸法T(mm)30寸法O(mm)16寸法m(mm)68寸法S1(mm)105
3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-67幅(mm)9.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
M12 重荷重スプリングプランジャー エスコM12 重荷重スプリングプランジャーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55
穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤー 軸用スナップリングプライヤーエスコ
2,780税込3,058
1組
翌日出荷
チップ2個とトラス頭ネジ4本のセットです。
8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄) エスコ8.0mmx30m プラスチックチェーン(蛍光黄)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
蛍光黄材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-67B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
[-]ドライバー EA560WAシリーズ エスコ[-]ドライバー EA560WAシリーズエスコ
2,870税込3,157
1本
翌日出荷
先端滑り止めは付いていません。
先端形状-商品構成単品
82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式) エスコ82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×174(H)内寸(mm)58×35×83(H)クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36ツル径(Φmm)10
6.7x105mm ドリルビット(HSS) エスコ6.7x105mm ドリルビット(HSS)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-6.7
空調用伸縮式温度センサー エスコ空調用伸縮式温度センサーエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701BA-67
AC200V押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑) エスコAC200V押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ALFN22611DNG保護構造IP65定格電圧AC200/220V接点構成1a1bボタン色
軸付砥石(A/ソフトタイプ) エスコ軸付砥石(A/ソフトタイプ)エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
ソフトタイプ
六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ六角穴付ボルト(半ねじ/BC)エスコ
460税込506
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。
仕様半ねじ材質鉄 (ブラッククロメート)
67mm 片口めがねレンチ エスコ67mm 片口めがねレンチエスコ
17,900税込19,690
1個
8日以内出荷
対辺寸法(mm)67エスコ品番EA613NA-67
両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ両面テープ・強力 (自動車内装用)エスコ
745税込820
1巻
翌日出荷
クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。
用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)1.5芯径(mm)28粘着剤合成ゴム系
小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ小型押しボタンスイッチ (単極双投)エスコ
1,160税込1,276
1個(1個)
翌日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DCスイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)6.5パネル厚(mm)6
100x300mm 喫煙所標識 エスコ100x300mm 喫煙所標識エスコ
550税込605
1個
当日出荷
文字内容喫煙所材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983AF-67A厚さ(mm)1寸法(mm)100×300
コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズエスコ
209税込230特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
ボールペン替芯 エスコボールペン替芯エスコ
1,000税込1,100
1箱(10本)
翌日出荷
超・低摩擦ジェットストリームインク。速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用。替芯のみ。EA765MG-64、65、(旧)EA765MG-63用。
サイズ(mm)3.0×87.7径(mm)ボール:0.7繰り返し・詰め替え対応
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズエスコ
6,220税込6,842
1ケース(10個)
翌日出荷
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,670税込1,837
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000
危険警告テープ エスコ危険警告テープエスコ
1,580税込1,738
1巻
翌日出荷
スリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズ エスコスリムハブ(直付け/Type-C) EA764ADシリーズエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
高級感のあるアルミボディです。パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
仕様●ポート数:4ポート●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS●サイズ:87.9(W)×19.7(D)×7.4(H)mm●重量:15g●電源:バスパワー●カラー:シルバー●USB Type-CコネクタUSB3.2Gen1とUSB2.0機器を接続する超スリムコンボタイプUSBハブアズワン品番65-9280-68
[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用]4方向プラスチックジョイント(アイボリー) EA976BYシリーズエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
UNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNF 5/16x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
2,180税込2,398
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-67A