カテゴリ

  • 測定用品(202)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 電気材料(41)
  • 物流用品(29)
  • 安全保護具(21)
  • 制御機器(17)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(13)
  • 研磨材(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(2,679)
  • MAZDA(マツダ)(2,244)
  • SMC(1,867)
  • ニッサン(1,218)
  • トヨタ(606)
  • ミツビシ(433)
  • Panasonic(パナソニック)(419)
  • RS PRO(401)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • 黒田精工(205)
  • ハンマーキャスター(162)
  • スバル(138)
  • TRUSCO(103)
  • X.A.M(103)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
  • ノーブランド(93)
  • 入間川ゴム(91)
  • スズキ(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a70」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
  • マグネットアダプタ EA707Aシリーズ エスコ

    マグネットアダプタ EA707Aシリーズ

    エスコ
    7,200税込7,920
    1セット
    翌日出荷
    電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
    仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • モンジュ液 (刷毛付き) エスコ

    モンジュ液 (刷毛付き)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌々日出荷
    探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
    内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
  • (25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用) エスコ

    (25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
    用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
  • ワニ口クリップ(赤) エスコ

    ワニ口クリップ(赤)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11プラグ径(Φmm)4
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
  • -30℃/+400℃ 放射温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 放射温度計

    エスコ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701X-1
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • ワニ口クリップ(黒) エスコ

    ワニ口クリップ(黒)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11プラグ径(Φmm)4
  • 100-200V 検電器(アースチェック付) エスコ

    100-200V 検電器(アースチェック付)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D
  • 硬度チェック(6本) エスコ

    硬度チェック(6本)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA706V
  • モンジュ液 エスコ

    モンジュ液

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌々日出荷
    探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
    内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
  • 24-1000V ACポケット検電器 エスコ

    24-1000V ACポケット検電器

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA707D-29
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    2,030税込2,233
    1台
    当日出荷
    仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
  • 2.5x50mm [-]ドライバー(検電) エスコ

    2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    商品構成単品刃先厚(mm)0.5
  • -33/ +180℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +180℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • 0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ

    0.8-200mm超音波厚さ計

    エスコ
    104,200税込114,620
    1個
    翌日出荷
    仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm電源単3電池×2本(別売)測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)測定単位mm
  • -50℃/+300℃  デジタル温度計 エスコ

    -50℃/+300℃ デジタル温度計

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701MA-1
  • 空調用デジタル温度計 エスコ

    空調用デジタル温度計

    エスコ
    7,350税込8,085
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    質量(g)約180 (電池、収納ケース含む)電源3Vリチウム電池 (CR2032)×1個 (付属)測定範囲(℃)-50~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×14×114分解能0.1機能温度センサー、サーミスタサンプリング2回/1秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下 (結露のないこと)プローブ長(mm)6×1.5測定精度(℃)±1 (-20~60環境)
  • ワニ口クリップ (赤) エスコ

    ワニ口クリップ (赤)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20プラグ径(Φmm)4
  • ワニ口クリップ (黒) エスコ

    ワニ口クリップ (黒)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20プラグ径(Φmm)4
  • ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコ

    ワニ口クリップ (大口径/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
  • -50/ +150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50/ +150℃ デジタル温度計

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701B-1
  • -33/+220℃ 放射温度計 エスコ

    -33/+220℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • マグネット吸着型表面センサー エスコ

    マグネット吸着型表面センサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-6測定範囲(℃)-50~180ケーブル長(m)1適合品番EA701CA用センサー吸着磁石付表面MAX180℃
  • 2000mm テストリード 黒 エスコ

    2000mm テストリード 黒

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4
  • クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
    仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
  • テスター用リード棒 エスコ

    テスター用リード棒

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA707NA-2
  • ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコ

    ワニ口クリップ (大口径/黒)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷
    全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
  • ミニクランプメーター エスコ

    ミニクランプメーター

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
  • [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ

    [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    EA705EJ-30用交換用センサー。
  • [EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ

    [EA705BF-5用] 替フィルター(10個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1パック(10個)
    翌日出荷
    [EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
    仕様替フィルター適合本体EA705BF-5
  • 表面用センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    表面用センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-3測定範囲(℃)-50~500構造露出型、表面測定用表面接触部型番AD-1217
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
  • -25/+250℃放射温度計 エスコ

    -25/+250℃放射温度計

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
  • 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用) エスコ

    絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

    エスコ
    48,400税込53,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BK-2
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AB-4
関連キーワード
...