カテゴリ

  • 測定用品(136)
  • 物流用品(22)
  • 電気材料(21)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全保護具(7)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電動工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(282)
  • ホンダ(235)
  • 黒田精工(205)
  • ハンマーキャスター(151)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • X.A.M(103)
  • TRUSCO(98)
  • ユーエイキャスター(88)
  • Schutzinger(81)
  • Hirschmann Test & Measurement(80)
  • マキタ(79)
  • ノーブランド(78)
  • コガネイ(74)
  • KHK(小原歯車工業)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • イマオコーポレーション(52)
  • 旭精工(51)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a70」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
  • (25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用) エスコ

    (25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
    用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
  • -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ

    -30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計

    エスコ
    48,200税込53,020
    1個
    当日出荷
    付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
  • 100-200V 検電器(アースチェック付) エスコ

    100-200V 検電器(アースチェック付)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D
  • 硬度チェック(6本) エスコ

    硬度チェック(6本)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA706V
  • 24-1000V ACポケット検電器 エスコ

    24-1000V ACポケット検電器

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA707D-29
  • -33/ +180℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +180℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • 0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ

    0.8-200mm超音波厚さ計

    エスコ
    104,200税込114,620
    1個
    翌日出荷
    付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm電源単3電池×2本(別売)測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)測定単位mm
  • -50℃/+300℃  デジタル温度計 エスコ

    -50℃/+300℃ デジタル温度計

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701MA-1
  • -50/ +150℃ デジタル温度計 エスコ

    -50/ +150℃ デジタル温度計

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701B-1
  • -33/+220℃ 放射温度計 エスコ

    -33/+220℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    3,320税込3,652
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA701BC-18最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~220測定精度±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値分解能(℃)0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
  • [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー エスコ

    [充電式]ガスリークディテクター用交換センサー

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    EA705EJ-30用交換用センサー。
  • 表面用センサー(EA701AA・AB用) エスコ

    表面用センサー(EA701AA・AB用)

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AB-3測定範囲(℃)-50~500構造露出型、表面測定用表面接触部型番AD-1217
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
  • -25/+250℃放射温度計 エスコ

    -25/+250℃放射温度計

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
  • 絶縁抵抗計(太陽光発電システム用) エスコ

    絶縁抵抗計(太陽光発電システム用)

    エスコ
    48,400税込53,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BK-2
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AB-4
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-37
  • 9.0m テストリード(巻取り式) エスコ

    9.0m テストリード(巻取り式)

    エスコ
    8,110税込8,921
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-9定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
  • CO2 リークディテクター エスコ

    CO2 リークディテクター

    エスコ
    116,000税込127,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA702AD-5
  • -40℃/+450℃ 放射温度計 エスコ

    -40℃/+450℃ 放射温度計

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701XE-2
  • 食品温度管理用センサー[-50/+400℃] エスコ

    食品温度管理用センサー[-50/+400℃]

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-5
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • [EA705EH用] 交換用センサー エスコ

    [EA705EH用] 交換用センサー

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA705EH-1
  • 3.0m テストリード(巻取り式) エスコ

    3.0m テストリード(巻取り式)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-16
  • AC・DC50-600V 検電器 エスコ

    AC・DC50-600V 検電器

    エスコ
    8,300税込9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707DH-3
  • ポケットマルチメーター エスコ

    ポケットマルチメーター

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
  • ケース(EA701X-1、-2用) エスコ

    ケース(EA701X-1、-2用)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701X-10
  • 液体用センサー(EA701SE,SE-1,BA-11用) エスコ

    液体用センサー(EA701SE,SE-1,BA-11用)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SF-4
  • -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型) エスコ

    -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701AP-1
  • -50/+300℃デジタル中心温度計(防水型) エスコ

    -50/+300℃デジタル中心温度計(防水型)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    仕様ソフトケース付サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐50/300精度±0.5℃(‐30/70℃)分解能0.1℃機能最小値、最大値、ホールド表示防水性IP67
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709D-14適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326定格電圧(V)DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)交流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別直流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別絶縁抵抗(MΩ)0~4000
  • クランプメーター(デジタル・ミニ) エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-3A
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-36
  • -30/ +300℃ 放射温度計 エスコ

    -30/ +300℃ 放射温度計

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701X-12
  • -73.3 /+1371℃ デジタル温度計 エスコ

    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701SG-1
  • -60/ +400℃ 表面用センサー エスコ

    -60/ +400℃ 表面用センサー

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BG-5
  • 表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ

    表面気温センサー[-50/+199.9℃]

    エスコ
    8,090税込8,899
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス