使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)372
内形寸法(mm)57×27×77(H)
外寸(mm)61×36.5×85(H)
アズワン品番64-2296-50
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
倍率等倍
材質(ミラー)ミラー:ガラス、受部:ステンレス、ミラー裏面:耐腐食ステンレス製
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
仕様裏面スケール付(70mm)
エスコ品番EA720WR-5
寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)
電源CR2032×1個(付属)
角度の測定範囲(°)0~360
分解能0.05°
機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示
測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
¥9,970
税込¥10,967
当日出荷
仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm
材質鏡面:ガラス、本体:PP
寸法(mm)角210×120
質量(g)230
アズワン品番64-7912-78
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-5
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
表面処理表面シボ加工
エスコ品番EA720HC-5.5
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
内測目盛付。ロック付き
種類ロック付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
エスコ品番EA725E-5
材質スチール
サイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
1個
¥5,130
税込¥5,643
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
仕様ベルト掛け付
エスコ品番EA720GB-3
1個
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
エスコ品番EA720HD-5.5
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762
エスコ品番EA725RB-30
材質プラスチック
リーフ長さ(mm)125
リーフ幅(mm)12.7
1セット(13枚)
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5
最小目盛(mm)0.5・1
エスコ品番EA720YA-50
材質ステンレス、防錆処理
1枚
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
エスコ品番EA720HD-7.5
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)ステンレス
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-42
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
表示形式アナログ
商品タイプ本体
エスコ品番EA725XD
1個
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304
寸法(mm)30×9.6×30
板厚(mm)0.8
適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
¥485
税込¥534
当日出荷
仕様最高最低温度記録機能
サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm
電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)2m
精度±1℃
関連資料取扱説明書(0.3MB)
1個
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JJ-5.5A
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
エスコ品番EA720HE-3.5
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)25
質量(g)344
全長(m)5.5
アズワン品番64-7910-19
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付
エスコ品番EA724Y-120A
材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム
厚さ(mm)2
質量(kg)0.95
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200
取付場所室内の壁面
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ