カテゴリ
- 測定用品(868)
- 作業工具(342)
- 測量用品(土木/建設)(73)
- 安全用品(41)
- 事務用品(19)
- 店舗什器・備品(14)
- 制御機器(11)
- 研磨材(7)
- 電気材料(6)
- 保管用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 家電(3)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(2,305)
- MAZDA(マツダ)(1,220)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- ホンダ(323)
- ミツビシ(312)
- ニッサン(169)
- トヨタ(128)
- スバル(90)
- 入間川ゴム(86)
- 西邦工業(78)
- マキタ(70)
- 横浜ディスプレイミュージアム(60)
- 三菱ふそう(54)
- 大阪魂(48)
- PMC(47)
- RS PRO(45)
- IDEC(和泉電気)(39)
- 三菱電機(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「a72」の検索結果

61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ(2件のレビュー)¥3,600税込¥3,9601個当日出荷使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)
100mm プロトラクター(デジタル)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個当日出荷表示を反転させることができます。エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
500mm スチール直尺
エスコ(2件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
7.5m 巾広メジャー
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720HD-7.5
-50°/+70℃冷凍冷蔵温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷仕様最高最低温度記録機能サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)コード長さ(m)2m精度±1℃
ベベルプロトラクター(デジタル)
エスコ(1件のレビュー)¥9,970税込¥10,9671個当日出荷仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
125mm プラスチックシクネスゲージ
エスコ¥7,480税込¥8,2281セット(13枚)当日出荷耐食、不伝導、ノンスパークリーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
73x100mm 下水管ミラー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷全長(mm)600~2000エスコ品番EA724HB質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
5.5m 巾広メジャー
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720HD-5.5
75mm 圧力計
エスコ¥4,600~税込¥5,060~1個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
ミラー取付金具
エスコ¥485税込¥5341セット(4個)当日出荷クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。材質SUS304寸法(mm)30×9.6×30板厚(mm)0.8適合厚さ(mm)4.5
隔測温度計 EA727-1-5
エスコ¥40,600~税込¥44,660~1個翌日出荷この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
内測目盛付 メジャー
エスコ(6件のレビュー)¥2,540~税込¥2,794~1個当日出荷内測目盛付。ロック付き種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼
30 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個当日出荷全長(mm)115~470直径(mm)Φ30(ミラー)エスコ品番EA724CD-2材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
5.5m メジャー
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷JIS1級品、表面シボ加工、ストッパー付(ロック機構ではありません)種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面表面処理表面シボ加工エスコ品番EA720HC-5.5
平面ミラー・姿見(樹脂製)
エスコ(6件のレビュー)¥12,500~税込¥13,750~1個当日出荷両面テープ付 軽くて割れない鏡です。仕様両面テープ付材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム厚さ(mm)2取付場所室内の壁面
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
600mm ノギス
エスコ¥61,000税込¥67,1001個当日出荷仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。材質ステンレス(シルバー仕上)最小読取値0.05mm測定値(最大)600ジョウ長(mm)100
200x13mm 直 尺(ステンレス製)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
...









![212x151x24mm[EA506A-72用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084828-190802-02.jpg)