カテゴリ
- 機構部品(7)
- 建築金物(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(200)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ジーエルサイエンス(44)
- CKD(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- IDEC(和泉電気)(11)
- シグマ光機(10)
- 堀内機械(9)
- KITACO(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ヤンマー(5)
- ギガ・セレクション(5)
- omron(オムロン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ヤマトプロテック(4)
- モリタ宮田(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
「a7b-c」の検索結果

ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤
エスコ¥810税込¥8911本翌日出荷適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
M3 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.5~3
M3 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)5~7
M3 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)5~7
M3 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)1.5~3
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4