カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • コガネイ(45)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • omron(オムロン)(23)
  • 黒田精工(20)
  • 富士電機(20)
  • ヤンマー(20)
  • CKD(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • 大阪魂(17)
  • 三菱電機(14)
  • アカギ(14)
  • ラムマウント(13)
  • ATEN(13)
  • カーディナルヘルス(13)
  • brembo(12)
  • ナカバヤシ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a7b」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    薄手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1パック(10双)
    当日出荷から翌日出荷
    薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。
    材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
  • 140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ

    140mm ピストルグリップノズル(3パターン)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
  • 銅管ソケット エスコ

    銅管ソケット

    エスコ
    4,140税込4,554
    1袋(5個)
    翌日出荷
    銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    材質
  • T形コネクター エスコ

    T形コネクター

    エスコ
    105税込116
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)3.5~7
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 200mm ハンドワイパー エスコ

    200mm ハンドワイパー

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    窓ガラス洗い ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
    材質天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E長さ(mm)ゴム)約200エスコ品番EA928AE-1繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤 エスコ

    アタック消臭ストロングジェル(衣類用洗剤) 衣類用洗剤 作業着用洗剤

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271
  • 450mm ハンドワイパー エスコ

    450mm ハンドワイパー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。
    用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
  • 1.1/2sqx1インチsq インパクトアダプター エスコ

    1.1/2sqx1インチsq インパクトアダプター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)メス1・1/2×オス1適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75Bエスコ品番EA164H-11全長(mm)97質量(g)4700
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    タイプ平型車輪径(Φmm)36材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 75mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    75mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)75適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-75全長(mm)105質量(g)3700外径(Φmm)108寸法D1(mm)108寸法D2(mm)86寸法I(mm)56
  • 70mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    70mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    43,200税込47,520
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)70適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-70全長(mm)100質量(g)3350外径(Φmm)103寸法D1(mm)103寸法D2(mm)86寸法I(mm)52
  • 65mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    65mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)65適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-65全長(mm)90質量(g)3050外径(Φmm)97寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86寸法I(mm)48
  • 80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
  • 54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    54mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
  • 60mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    60mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)60適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-60全長(mm)90質量(g)2640外径(Φmm)91寸法D1(mm)91寸法D2(mm)86寸法I(mm)43
  • 58mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    58mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)58適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
  • 36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    タイプ平型車輪径(Φmm)36仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 50mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    50mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1-1/2対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-50全長(mm)84質量(g)2400外径(Φmm)79寸法D1(mm)79寸法D2(mm)86寸法I(mm)27
  • 55mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    55mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1-1/2対辺(mm)55適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-55全長(mm)90質量(g)2450外径(Φmm)85寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86寸法I(mm)44