「omron a7b」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムロータリスイッチ A7BS/A7BL omron(オムロン)

    サムロータリスイッチ A7BS/A7BL

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • A7BS/A7BL 取りつけ板、スペアユニット、コネクタ Aratas(旧:omron)

    A7BS/A7BL 取りつけ板、スペアユニット、コネクタ

    Aratas(旧:omron)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
  • セーフティリレーソケット omron(オムロン)

    セーフティリレーソケット

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • サムロータリスイッチ用取りつけ板(1対) Aratas(旧:omron)

    サムロータリスイッチ用取りつけ板(1対)

    Aratas(旧:omron)
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • サムロータリスイッチ コネクタ omron(オムロン)

    サムロータリスイッチ コネクタ

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。
  • ステンレスSCF形ボックス 日東工業

    ステンレスSCF形ボックス

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
    塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
  • ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業

    ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t

    電成興業(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕様防水
  • ロータリスイッチ MRシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MRシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント Hartmann

    Hartmann プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント

    Hartmann
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホールアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20装着方式パネルマウント
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ SRFシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • サムロータリスイッチ A7PS / A7PH Aratas(旧:omron)

    サムロータリスイッチ A7PS / A7PH

    Aratas(旧:omron)
    599税込659
    1個
    61日以内出荷から66日以内出荷
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878特価
    1個
    当日出荷から119日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)

    デジタル・タイムスイッチ H5S

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業

    ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
  • リレー用カバー G7L omron(オムロン)

    リレー用カバー G7L

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
    適合形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJアズワン品番64-3377-40
  • USBコネクタ XM7 omron(オムロン)

    USBコネクタ XM7

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷
    USB規格に準拠した小型の新しいインターフェースコネクタ。機器の電源を入れたまま活線挿抜が可能。挿抜時のこじりの強い構造。ソケットAタイプはパソコン本体、USBハブなどに実装、ソケットBタイプはモデム、スキャナ、マウスなどパソコン周辺機器に実装。
    規格USB2.0材質(シェル)銅合金
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • リレー用アダプタ G7L omron(オムロン)

    リレー用アダプタ G7L

    omron(オムロン)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    用途埋込み取付用アダプタ適合形G7L-1A-T/形G7L-1A-TJ/形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-2A-T/形G7L-2A-TJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJアズワン品番64-3377-41
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・ストレート端子)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)適合プリント基板厚さ(mm)1.6UL/CSA定格電圧(V)300
  • プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

    Aratas(旧:omron)
    319税込351
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

    Aratas(旧:omron)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
    材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
  • デジタルコードスイッチ(30°) 東京測定器材

    デジタルコードスイッチ(30°)

    東京測定器材
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様スイッチ形式使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)接点Free接点耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間強度(Nm)ストッパ:3絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]取付け方法中心ナット止め(防水形)シャフト形状丸形シャフト長さ(mm)16保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)ポジション設定:0~11定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回ナット締付トルク(N・m)強度:2以下耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)ステップ角度30°回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー G2RV

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズG2RV絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
  • セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7S-□-E

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
    質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
  • マイクロスイッチ Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ

    Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 大型マイクロ A omron(オムロン)

    大型マイクロ A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 産業用PC本体 omron(オムロン)

    産業用PC本体

    omron(オムロン)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷から120日以内出荷
  • 機器内蔵リレー2 G7J omron(オムロン)

    機器内蔵リレー2 G7J

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 産業用PC本体 omron(オムロン)

    産業用PC本体

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から120日以内出荷
  • ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 取り付けユニット omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) 取り付けユニット

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    適合R88M-G/R7D-BP
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板

    omron(オムロン)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷から120日以内出荷
    適合一般形用
  • サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)

    サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から119日以内出荷