215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,640 税込10,604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EA840DK-1 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 動画あり
エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
33,300 税込36,630
当日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm)656 質量(kg)7.9 高さ(mm)220 耐荷重(kg)130以下 アズワン品番64-7939-68 使用可能支柱径(mm)40~50
1個
54,200 税込59,620
当日出荷

適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス エスコ品番EA845BB 材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック 全長(mm)175 青色 質量(g)約26 刃径(Φmm)3 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6 刃先角度(°)138
1個
5,340 税込5,874
当日出荷

●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
1個
9,640 税込10,604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用 材質強化アルミニウム 全長(mm)200 質量(g)230 板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売 アズワン品番65-9304-99
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷


円切り用。
全長(mm)650 直径(Φmm)【吸盤】50 能力【円切り】72~1200 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)130 材質(刃)スチール ベース径(Φmm)307
1個
17,400 税込19,140
当日出荷

ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売 アズワン品番65-9304-94
1本
20,400 税込22,440
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
32,000 税込35,200
当日出荷


●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD 材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)180 質量(g)約112 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】145 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~6
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180 角度(°)ホイール:138 板厚(mm)可能:3~12
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
粒度SG46TBF 寸法(mm)105×1.0×15 最大回転数(min-1[r.p.m])14520 入数(本)10
1箱(10枚)
2,120 税込2,332
翌日出荷

フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140 適合板厚(mm)3~6 刃角(°)135 材質(刃)カーバイド 材質(ハンドル)金属
1本
4,650 税込5,115
翌日出荷

エスコ品番EA845-10 材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト 全長(mm)175 質量(g)86.7 ハンドル径(Φmm)12 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】140 切断能力10000m(距離換算) 切断板厚(mm)3~12
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス 全長(mm)141 質量(g)79 刃径(Φmm)3 角度(°)【ホイール】158 切断能力10000m(距離換算) 適合板厚(mm)10~25 切断板厚(mm)10~25 刃角(°)158 材質(刃)カーバイト 材質(ハンドル)プラスチック
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

粒度60S 仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。 サイズ直径107×1.0×15mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 内径(Φmm)20 エスコ品番EA843A-3 サイズ(mm)Φ100×20 ダイヤ幅(mm)6
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

六角レンチ(1.3mm)付。
用途EA845AJ用替刃。 角度(°)【ホイール】138 切断板厚(mm)3~12 入数(個)1
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

1個
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ105×1.0×15mm穴●最大回転数:14500rpm アズワン品番65-2233-96
1パック(10枚)
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

1個
4,220 税込4,642
翌日出荷



使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付 アズワン品番65-9304-83
1セット
915 税込1,007
翌日出荷


1本
4,430 税込4,873
翌日出荷

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
85,500 税込94,050
翌日出荷

付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック エスコ品番EA840DK-2 質量(kg)6.8 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 直径×長さL(Φmm×mm)112×340 最大牽引質量(kg)【水平】1360 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 ギア比136 巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
68,900 税込75,790
翌日出荷

RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-11
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

関連キーワード