カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(43)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • Panasonic(パナソニック)(224)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • ホンダ(38)
  • CKD(34)
  • FYH(日本ピローブロック)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • ダイヤトレンド(31)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • フジトク(24)
  • ラスタバナナ(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • JTC(23)
  • RS PRO(23)
  • ラムマウント(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8a」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコナイロンチューブ(軟質/黒)エスコ(3件のレビュー)
1,870税込2,057
1個
当日出荷から翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性使用流体空気/水/油材質軟質ナイロンチューブ使用温度範囲(℃)-20~70
M8 ドリルエキストラクター(左回転) エスコM8 ドリルエキストラクター(左回転)エスコ
3,570税込3,927
1個
当日出荷
エスコ品番EA584A-8A
M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-8A
16x17mm 両口めがねレンチ エスコ16x17mm 両口めがねレンチエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)16×17エスコ品番EA616GA-8A
900x520x1350mm 収納庫 エスコ900x520x1350mm 収納庫エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA955CA-8A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)27.3高さ(mm)1350間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1350内寸(mm)800×470×500(上段)、800×470×700(下段)棚板数(枚)2(固定1・可動1)棚板耐荷重(kg)20
麻袋 エスコ麻袋エスコ
19,600税込21,560
1枚(20枚)
翌日出荷
材質入数(枚)20
M 8x1.25/  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-8A
180mm ダイヤモンドやすり(精密・平) エスコ180mm ダイヤモンドやすり(精密・平)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826NA-8A形状
自動車用ショート管ヒューズセット エスコ自動車用ショート管ヒューズセットエスコ
2,420税込2,662
1箱
翌日出荷
セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂ホース長さ(m)1
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
[EA818AC用] 平砥石 エスコ[EA818AC用] 平砥石エスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA818-35
24mm エコテープカートリッジ(緑) エスコ24mm エコテープカートリッジ(緑)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-42エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号18 112 057
18mm エコテープカートリッジ(青) エスコ18mm エコテープカートリッジ(青)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-33エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ブルーエコマーク認定番号18 112 057
6mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ6mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ9mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
パイプバイス エスコパイプバイスエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
アセチレンバーナーキット エスコアセチレンバーナーキットエスコ
66,900税込73,590
1個
翌日出荷
酸素なしで高温が得られます。
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
1台
取扱い終了
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル(Car Plug to XT90)、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 to XT90)、入力変換アダプター(XT90 to ソーラー/カー入力)。置くだけ簡単充電。スマートフォンを置くだけ!コードレス充電できるから、ケーブルが邪魔にならない。ソーラーパネル、ACコンセント、カーソケットの3つの充電方法で自宅や外出先でも充電できます。視認性に優れたタッチ式液晶パネル搭載。バッテリー残量、消費電力、充電量などの情報が一目でわかります。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計10A、カーソケット:12/24VDC、8A質量(kg)28.4出力AC×6ヶ所:100VAC 合計2000W最大出力(W)4800出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A、9VDC×2A、12VDC×1.5A USB-C:5/9/12/15VDC×3A・20VDC×5A定格出力(W)2000騒音値(dB)53以下バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 553514mAh3.7V2048Whバッテリー容量(Ah)553.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×2ヶ所:5/7.5/10/15(W)サイズ(mm)450×285×385(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~45)ソケット航空ソケット×1ヶ所:12VDC、30A入力電圧AC100V
[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
36mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ36mm エコテープカートリッジ(黄)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-55エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
18mm エコテープカートリッジ(赤) エスコ18mm エコテープカートリッジ(赤)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-31エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色レッドエコマーク認定番号18 112 057
12mm エコテープカートリッジ エスコ12mm エコテープカートリッジエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エコマーク認定認定テープ文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
8日以内出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)