カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(173)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- RS PRO(44)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ケナメタル(12)
- サンドビック(6)
- KEMET(6)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(5)
- 水本機械製作所(5)
- 住友重機械工業(4)
- レニショー(4)
- SICK(4)
- タンガロイ(3)
- 椿本チエイン(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- Lumberg Automation(3)
- ブランドをもっと見る
「a8m25」の検索結果
特価
![M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798336-260420-02.jpg)
M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
エスコ¥835税込¥9191袋(2本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×25
ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
プレーンクランプ EA637CAシリーズ
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08




![M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519884-180221-02.jpg)
![M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798336-260420-02.jpg)
![M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519805-180221-02.jpg)
![M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539274-180221-02.jpg)