カテゴリ
- メカニカル部品(770)
- 保管用品(10)
- 作業工具(10)
- オフィス家具(9)
- 機構部品(8)
- 電動工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(60)
- INAX(LIXIL)(23)
- ホンダ(21)
- SMC(18)
- セイワ工業(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 三菱電機(15)
- AFAM(アファム)(15)
- ALBA(アルバ)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- FACEMIX(13)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- brembo(12)
- RS PRO(12)
- 旭精工(11)
- 和平フレイズ(11)
- ゴールドウイン(10)
- SONY(ソニー)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「a96」の検索結果

#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967E-2全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
B 51 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-51種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
5x 5x300mm 両角マシンキー
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)5長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-3材質スチール厚さ(mm)5
15x10x300mm 両角マシンキー
エスコ¥870税込¥9571個当日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-10材質スチール厚さ(mm)10
B 42 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-42種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)710寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 39 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-39種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)670寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 40 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-40種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)690寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
B 94 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-94種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)925寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-56種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
6mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
B 43 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-43種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)730寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
7x 7x300mm 両角マシンキー
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)7長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-5材質スチール厚さ(mm)7
B 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 75 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-75種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)580寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 46 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-46種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)280寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 70 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-70種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)530寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B 55 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個当日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-55種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)355寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
6x 6mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
12x 8x300mm 両角マシンキー
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ幅(mm)12長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-8材質スチール厚さ(mm)8
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)50外径A(Φmm)180材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)132寸法C1(Φmm)90寸法C2(Φmm)90寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)63寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-7仕様JISB1452-1991準拠
8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
...