カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,064)
  • メカニカル部品(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • バイク純正部品(195)
  • 制御機器(96)
  • 医療(83)
  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • バイク部品(53)
  • 物流用品(35)
  • 機構部品(35)
  • 自動車補修部品(33)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 作業工具(22)
  • 保管用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 作業服(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 農業機械(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建築金物(13)
  • 厨房用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 事務用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗料(6)
  • 安全標識(6)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「b87」の検索結果

関連キーワード
2,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンブレム 1 B87-24161-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 B87-24161-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • 緩衝ウレタン ホーザン

    緩衝ウレタン

    ホーザン(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

    バンドー化学(15件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.3ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具]

    クリップファイル ソフィット A4タテ型

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    表紙カバーがついたクリップファイル。 挟んだ書類が見えません。 筆記面はなめらかな書き心地の発泡PP製。
    材質本体:発泡PP、クリップ:スチール寸法(mm)237×335×16サイズA4タイプタテ綴じ枚数コピー用紙:約30枚
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    75税込83
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • B 87 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 87 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-87種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)800寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    908税込999
    1個
    当日出荷
    Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
    セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • (90119)BOLT, W/WASHER トヨタ

    (90119)BOLT, W/WASHER

    トヨタ(27件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボビン TOWA JAPAN

    ボビン

    TOWA JAPAN(58件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途各メーカー職業用ミシン用
  • 六角支柱(オスメスタイプ 黒染) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプオスメス表面処理四三酸化鉄被膜
  • オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業

    オス×メス継手 ブッシング

    ヤマト産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
  • 消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
    材質スチール形状かまぼこ型塗装白粉体塗装
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • (MB87)BOX,ACCESSO ミツビシ

    (MB87)BOX,ACCESSO

    ミツビシ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • (MB87)ブラケト,エクイプ ミツビシ

    (MB87)ブラケト,エクイプ

    ミツビシ
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ボックスファン R87B omron(オムロン)

    ボックスファン R87B

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    簡単「一発」取付の軸流ファンユニット1連、2連、3連タイプ勢揃い!。取りつけ穴を角穴とし、穴加工面がかくれる構造で加工が容易。カバーの開閉は上下選択可能(狭い場所で便利)。付属品の充実(フィンガーガード、フィルタ、プラグコード、取りつけねじ)。
    付属品フィルタ、フィンガーガード、プラグコード、取りつけねじ周波数(Hz)50/60適合規格PSE、EN/IEC60335(CE自己宣言)保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(軸受)ボールべアリング保護方式インピーダンスプロテクト
  • Defi 湯おけ LEC(レック)

    Defi 湯おけ

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得している湯桶です。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感です。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。持ちやすい「かえし」がついた湯おけです。
    用途くつろいだバス空間に。材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)Φ270×90H質量(g)190
  • モバイルバッテリー 10000mAh コーコス信岡

    モバイルバッテリー 10000mAh

    コーコス信岡
    2,389税込2,628
    1個
    当日出荷
    GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。
    用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
関連キーワード
...
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
"b87" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷