カテゴリ
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- スバル(378)
- ホンダ(242)
- SMC(112)
- 三菱(58)
- NEC(45)
- ニッサン(39)
- SIEMENS(30)
- トヨタ(22)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 渡辺電機工業(11)
- サンポール(9)
- 河淳(8)
- オーティス(8)
- オクムラ(8)
- イスカル(7)
- SK(新潟精機)(7)
- ブランドをもっと見る
「aa11」の検索結果

騒音管理ステッカー EA983AAシリーズ
エスコ¥2,600税込¥2,8601組(5枚)当日出荷5枚入りです。仕様●サイズ(mm):240×150●内容:耳栓着用・騒音管理区分Ⅱ●材質:PETステッカー●剥離紙付●裏面のり付
230×230×1mm クロス(PVA/10枚)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個欠品中PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などにエスコ品番EA929AA-11材質PVFM(ポリビニルホルマール)寸法(mm)230×230×1穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下吸水量(mL)約50![[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706906-180223-02.jpg)
[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-11材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)90寸法B(mm)18呼び番号6011-2NSE
S/ 84- 92cm バックサポート
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷サスペンダーの取り外し、調整可能。仕様収納ケース付エスコ品番EA926AA-11材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維サイズSベルト幅(mm)【腰部】200(最長)腰廻り(cm)84~92
530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-11材質PP寸法(mm)530×366×272スタッキング可フタの有無なし![振動用コアドリル [SDS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)
振動用コアドリル [SDS]
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)全長(mm)265色グレー質量(g)45
M6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
ジルコフラップディスク
エスコ¥880税込¥9681枚翌日出荷アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。用途一般鋼用材質研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス外径(mm)100穴径(mm)15 (16)
Rc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
エスコ¥9,570税込¥10,5271個4日以内出荷寸法(mm)L:94 H:50 D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ




![[EA527AA-11用] 替固定刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907716-260410-02.jpg)
![[EA527AA-11用] 替可動刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907707-260410-02.jpg)









![[M] 難燃カバーオール(グリーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511345-260702-04.jpg)

![[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706906-180223-02.jpg)




![振動用コアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)






![38-10 [丸形]裸圧着端子(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537647-210428-02.jpg)