カテゴリ
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 三菱(58)
- NEC(50)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
- TAKEGAWA(武川)(19)
- 渡辺電機工業(11)
- オーティス(9)
- 河淳(8)
- オクムラ(8)
- イスカル(7)
- ユキワ精工(7)
- タナカ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(6)
- omron(オムロン)(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- brembo(5)
- Dynabook(5)
- ミヤコ自動車(4)
- ブランドをもっと見る
「aa11」の検索結果

230×230×1mm クロス(PVA/10枚)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などにエスコ品番EA929AA-11材質PVFM(ポリビニルホルマール)寸法(mm)230×230×1穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下吸水量(mL)約50![[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706906-180223-02.jpg)
[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-11材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)90寸法B(mm)18呼び番号6011-2NSE
S/ 84- 92cm バックサポート
エスコ¥4,520税込¥4,9721個翌日出荷サスペンダーの取り外し、調整可能。仕様収納ケース付エスコ品番EA926AA-11材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維サイズSベルト幅(mm)【腰部】200(最長)腰廻り(cm)84~92
530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AA-11材質PP寸法(mm)530×366×272スタッキング可フタの有無なし![振動用コアドリル [SDS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)
振動用コアドリル [SDS]
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160




![[EA527AA-11用] 替固定刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907716-260410-02.jpg)
![[EA527AA-11用] 替可動刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49907707-260410-02.jpg)




![[6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50706906-180223-02.jpg)




![振動用コアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)