カテゴリ
- 保管用品(3)
- 清掃用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スバル(154)
- 三菱(28)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- SMC(16)
- KITACO(15)
- 渡辺電機工業(11)
- onsemi(11)
- トヨタ(7)
- ニッサン(7)
- SK(新潟精機)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- 長野計器(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- イスカル(4)
- TRUSCO(4)
- 河淳(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ブランドをもっと見る
「aa17」の検索結果

90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。容量(L)90色グリーン材質ポリプロピレンエスコ品番EA995AA-172寸法(mm)440×560×795(H)質量(kg)4.27種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷積み重ね可能。フタの有無なし適合ふた:EA506AA-53(別売)エスコ品番EA506AA-17材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可
ペダル開閉ダストボックス
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)色ホワイト
20g 瞬間接着剤
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌々日出荷超高速難接着用。用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明/青/5個
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷積み重ね可能。フタの有無なし適合ふた:EA506AA-53(別売)エスコ品番EA506AA-17A材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング可
175mm 摘果はさみ
エスコ¥1,260税込¥1,3861丁翌日出荷デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付繰り返し・詰め替え対応
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイト