22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA928AB-37A用~-39Aドライシート 凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとる。
仕様●メーカー:花王プロフェショナル●商品名:クイックルワイパーワイド 立体吸着ドライシート業務用●パッケージサイズ:275(W)×205(D)×100(H)mm●シートサイズ:540×205mm●入数:50枚●重量:324g アズワン品番67-4721-90 関連資料SDS日本語(0.35MB) チラシ(5.96MB)
1ケース(50枚)
2,220 税込2,442
3日以内出荷

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620g アズワン品番68-1864-01
1本
7,100 税込7,810
翌日出荷

毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステル アズワン品番65-9260-39
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

材質【ヒーター】370 質量(g)690(コード含) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 最低位(mm)【液】90 保護等級IPX7 材質(ヒーターシース)SUS316L
1台
9,900 税込10,890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

10Lの水が、約10分で40℃になります。防水仕様ではありません。
材質【ヒーター】315 質量(kg)1.06(コード含) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 最低位(mm)【液】90 容量(W)1000 温度調節範囲(℃)30~110 材質(ヒーターシース)SUS316L アズワン品番65-2236-10
1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E アズワン品番65-3900-59
1台
49,600 税込54,560
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに アズワン品番65-3892-55
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 アズワン品番65-9282-11
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-69
1台
47,800 税込52,580
翌日出荷

<USBハブ>。<LANポート>。<映像出力>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode) アズワン品番65-9282-10
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ アズワン品番65-9278-26
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計 アズワン品番65-5663-97
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ) ホワイト 質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470
1セット
5,320 税込5,852
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293
1セット
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード