214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷


1個
4,950 税込5,445
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
11,300 税込12,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取付ねじM12×1.25mm ノズル長(mm)150(ロングノズル) 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AB-22 材質スチール 質量(g)約25 使用圧力(MPa)1.2 適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷



1袋(5本)ほか
155 税込171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,280 税込10,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質スチール 質量(kg)1.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし アズワン品番64-7860-11 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)149 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)347
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
エスコ品番EA942AB-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

エスコ品番EA470AB-20 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続Rc 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
25,800 税込28,380
当日出荷

雨・雪・泥水をはじき、雪・霜の凍結を防ぐ。 雨天高速走行時ノーワイパーで走行可能(60km/h以上)。
使用場所ガラス 商品タイプ本体 液性中性 エスコ品番EA922AB-26
1個
4,040 税込4,444
当日出荷

床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に 形状四角 エスコ品番EA979AB-2 材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト) 厚さ(mm)2 寸法(mm)200×280 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
900 税込990
翌日出荷

エスコ品番EA109AB-2 材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック 形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム 全長(mm)168 質量(g)19 ハンドル長さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”) ハンドル幅(mm)33 ブラシサイズ(inch)3/8”
1個
860 税込946
翌日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-2 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約35
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーサイズ。袖口ゴム入り。
材質ポリエチレン 幅(mm)200 厚さ(mm)0.02 全長(mm)350 サイズフリーサイズ 入数(枚)50
1袋(50枚)
1,300 税込1,430
当日出荷

1個
2,210 税込2,431
当日出荷

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-2 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23 エスコ品番EA917AB-23 材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU 質量(kg)3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549 内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷


撥水防寒背抜き手袋。水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工。13ゲージ編。
厚さ(mm)1.8 オレンジ 材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル 材質(樹脂部)天然ゴム
1双
990 税込1,089
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA573AB-2 種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1個
790 税込869
翌日出荷


1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷


仕様替ドリル:2.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.2用 適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エスコ品番EA911AB-29 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 呼び寸法(縦×横)(m)10×10 エコマーク認定番号07128001
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)170 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)19~60 エスコ品番EA590AB-2
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

エスコ品番EA470AB-2 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続Rc 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

材質【ヒーター】370 質量(g)690(コード含) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 最低位(mm)【液】90 保護等級IPX7 材質(ヒーターシース)SUS316L
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm 材質クロムバナジウム鋼 適合ねじNo.1、No.2用 適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
1個
3,650 税込4,015
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
翌日出荷


1個
2,870 税込3,157
翌日出荷